組み立て簡単、伸縮できる室内物干しです。
工具不要で簡単組立式、はめこむだけで楽に組立ができます。
ステンレス製なので、丈夫でサビに強く安心してご使用頂けます。
伸縮パイプに長物衣類も干せます。
使用しないときはコンパクトに収納が可能です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)約2.4
耐荷重(kg)全体:7、竿:3、伸縮竿1本当たり:1、タオルハンガー1本当たり:0.5
使用の目安シャツ等11枚、バスタオル3枚、タオル2枚、小物8枚※ハンガーとピンチハンガーを使用
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)約790~1200×530×900~1500
干す量2人分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約790×530×940
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
簡単組み立て。
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。伸縮パイプを伸ばすことで、干せる量を増やせます。ピンチハンガーや丈の長い衣類も干すことができます。
タオルハンガーは着脱可能で、干すものに応じてスペースを確保できます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。
お客様組み立てとなります。ドライバー不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができます。
材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)2900
耐荷重(kg)全体7、上パイプ3、伸縮パイプ各1、タオルハンガー2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790~1200×530×910~1530
収納寸法(mm)790×530×910
使用可能目安タオルハンガー使用時:シャツ・衣類11枚、バスタオル3枚、タオル2枚、小物8枚
簡単組み立て。
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。伸縮パイプを伸ばすことで、干せる量を増やせます。省スペースでもたくさん干すことができます。
ピンチハンガーや丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。タオルハンガーは着脱可能で、干すものに応じてスペースを確保できます。
使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。お客様組み立てとなります。工具不要で、簡単に組み立てができます。
材質パイプ・タオルハンガー:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラパーツ:ABS樹脂
質量(g)2600
耐荷重(kg)全体12、上パイプ1本あたり3、伸縮パイプ1本あたり1、タオルハンガー1本あたり0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920~1510×640×1275
収納時寸法(mm)920×70×1400
使用可能目安5人分、シャツ・衣類25枚、バスタオル5枚、タオル5枚、小物20枚
簡単組み立て。
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。干す量やお部屋のスペースに合わせて、幅も高さも調節可能な伸縮タイプです。伸縮パイプを伸ばすことで、干せる量を増やせます。
大容量の洗濯物や丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。ピンチハンガーも掛けられます。脚部をクロスさせて使用することができ、省スペースでの設置も可能です。
使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。お客様組み立てとなります。工具不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができます。
材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラパーツ:ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)3580
耐荷重(kg)全体20、パイプ1本あたり10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970~1500×660×1220~1600
収納時寸法(mm)970×125×1220
使用可能目安4人分、シャツ・衣類14枚、バスタオル4枚、タオル6枚、小物16枚
ハンガーパイプが約80~130cmまで伸縮できるメタリック調のパイプハンガーです。ハンガーパイプにはワンタッチレバーを採用しましたので、楽に伸縮ができます。移動に便利なキャスター付きです。
材質スチール/ニッケルクロームメッキ
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800~1305×440×980~1560(※キャスター取り付け時)
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロンコードの2WAYタイプです。メインパイプが伸縮パイプで最小(収縮時)990mm~最大(伸長時)1280mmまで調節できます。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。フロントカバーを取り付けて作業することで、刈刃がブロック塀・建物・庭木などの障害物に当たりづらくなります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
付属品ナイロンコード(2本)・金属刃(1枚)・Type-C充電ケーブル・Type-C充電バッテリー・補助ハンドル・安全カバー・フロントカバー
質量(kg)2
色サンドベージュ×オレンジ
定格電圧(V)10.8
刈込み幅(mm)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1200×206×165
角度調整範囲ヘッド角度調整:4段階
ブレードナイロンコード+金属刃
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)20(無負荷)
端子Type-C
ストローク数(min-1)5600
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。
両端が伸縮するので、短く使うときでもバランスのとれた形になります。
ハンガーに掛けた洗濯物が風で移動せず、間隔を保って干せる便利なハンガー掛け付きです。
サビにくいステンレス巻きパイプを使用しています。
種類物干竿
色ブルー
簡単組み立て。
大量の洗濯物や最大6枚分の布団が干せる大容量タイプの布団干しです。洗濯物の量に合わせてパイプを伸縮させて使用できます。使用しない時は折りたたんで収納でき、ラクに持ち運べます。
ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。工具不要で、組み立てが簡単です。
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、成形品:ポリプロピレン
色グレー
質量(g)8500
耐荷重(kg)全体30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1380~2250×1300×1090
収納時寸法(mm)1380×220×1380mm
1台
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
簡単組み立て。
大量の洗濯物や最大6枚分の布団が干せる大容量タイプの布団干しです。洗濯物の量に合わせてパイプを伸縮させて使用できます。使用しない時は折りたたんで収納でき、ラクに持ち運べます。
ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。工具不要で、組み立てが簡単です。
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、成形品:ポリプロピレン
色グレー
質量(g)7500
耐荷重(kg)全体30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350~2250×1120×1090
収納時寸法(mm)1350×170×1210mm
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプを使用した物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
「掛ける」と「引出しに収納」が1台のスペースでできる、チェストハンガーです。1人で洋服のお片づけもできるように、高さ約140cmと子供でも使いやすい高さにしました。
パイプの両サイドが伸縮可能で、衣類の量に合わせてパイプの長さを調節できます。移動に便利なキャスター付きです。
材質本体:ポリプロピレン、ハンガー部:ABS樹脂、パイプ部:塩化ビニル被覆鋼管
幅(mm)618~818
質量(kg)5.5
色ブルー/ピンク
高さ(mm)1400
奥行(mm)400
耐荷重(kg)全体15、天板3、ハンガー部12(ハンガーパイプ8、スライドパイプ1本あたり2)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×333×175
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
大容量タイプ。簡単組み立て。
干す量やスペースに合わせて、幅も高さも調節可能な大型伸縮タイプの室内物干しです。大容量の洗濯物やバスタオル、布団も干せます。
竿を延ばし、ワンピースやズボンなどの長物も干せます。段違いに干せるので、風通しが抜群です。日光やエアコンの風もしっかりあたるので効率よく乾きます。
約86.5~150.5cmに伸縮する物干し竿が3本付いています。安定した脚部で前倒れしにくくなっています。
ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。移動に便利なキャスター付きです。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)7380
耐荷重(kg)全体15、竿1本あたり5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865~1505×640~730×1110~1720
収納寸法(mm)130×640×1110(※竿の長さは含まず)
使用可能目安4人分、シャツ・衣類34枚、スポーツタオル・フェイスタオル16枚
1台
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
ネジ・釘を使わないで女性でも簡単に組み立てることができます。ネジ・釘を使わないで女性でも簡単に組み立てることができます。ふとんの枚数に合わせて伸縮できるふとん干しです。最大4枚まで干すことができます。折りたたむと厚みがパイプ1本分になるスリム設計です。
材質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ポリプロピレン、ABS樹脂
使用の目安(干す量)布団4枚
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。
両端が伸縮するので、短く使う時でも、バランスのとれた形になります。
サビにくいステンレス巻きパイプを使用しています。
種類物干竿
色ブルー
質量(g)1210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100~3000×39×39
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。お部屋に合う木調のデザインです。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ/樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂/ねじ類:スチール
布団の枚数に合わせて、伸縮できる大容量タイプのふとん干しです。
使用しないときは、折りたたんで収納できます。
ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。
工具不要で、組み立てが簡単です。
耐荷重(kg)全体20
収納時寸法(mm)1330×80×1300
干す量ふとん4枚(目安)
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ネジ・釘を使わないで女性でも簡単に組み立てることができます。ふとんの枚数に合わせて伸縮できるふとん干しです。ふとんをかける場所は、丈夫でさびにくいステンレス巻きパイプを使用しています。角が丸く、ふとんが干しやすいデザインです。
材質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ステンレス巻きスチールパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン
使用の目安(干す量)布団4枚
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプを使用した物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。洗濯物が風で片寄らないハンガー掛けが付いています。
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。
ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。
メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。
ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル
材質本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)
色ホワイト
質量(g)1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230
刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C™端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
付属品Type-Cバッテリー、ゴーグル、肩掛けベルト
定格電圧(V)18
伸縮範囲(mm)ポール:900~1500
本体質量(kg)2.4
刈込み幅(mm)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230
連続使用時間20分(無負荷)
角度調整範囲ヘッド角度調整可能(4段階)
充電時間(分)120
バッテリー容量(mAh)2000
端子Type-C
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
収納に困りがちな洗濯機周りを快適に使うことができるステンレスランドリーラックです。棚は小物等も落ちにくいように、メッシュ棚でカゴ形状になっています。幅は65cm~95cmまで伸縮可能ですので、一般的な全自動洗濯機から二層式洗濯機まで対応できます。錆びにくいステンレス巻きパイプを使用しています。
適合(洗濯機サイズ:目安)幅60~90cmまでの一般的な全自動から二層式の洗濯機
トラスコ品番385-3403
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。4Ahの充電式リチウムイオン電池と充電器が付属します。約120分連続使用が可能で(金属刃装着、無負荷時)、充電は約60分で完了します。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1,070mm~最大1,480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1840、充電器DBLC18H、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル
材質【本体】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)【金属刈刃】 65Mn鋼【ナイロン刈刃】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)
質量(kg)(充電池含む)刃をつけない状態:2.3、金属刈刃:2.6、ナイロン刈刃:2.5
色グレー
質量(g)1600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])金属刈刃:6400、ナイロン刈刃:6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230
刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
連続使用時間(分)(草刈り時)金属刈刃:約20、ナイロン刈刃:約25、(無負荷時)金属刈刃:約120、ナイロン刈刃:約140
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード