9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井と床に突っ張るだけで、空間を有効活用できる伸縮ポールラックです。狭い場所でも収納スペースを作れます。インテリアに馴染みやすく、ディスプレイとしても活用できます。マルチトレイやハンガーは好きな高さや向きに取り付けられます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×2000~2800 質量(g)1800 寸法(mm)(棒/トレイ/ハンガー大、ハンガー小)80×80×2000~2800/190×250×40/40×200×50/40×150×50 耐荷重(kg)トレイ1/ハンガー2 付属品トレイ1個、ハンガー大2個、ハンガー小3個 材質パイプ:スチールパイプ(粉体塗装)、樹脂部:ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂、ばね・ねじ類:ステンレス、スチール
1台
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
バッテリー容量(Ah)2
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ木調強力伸縮棚
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが2個付いています。
トラスコ品番818-4440 材質塩化ビニル被覆スチールパイプ、ABS樹脂、EVA樹脂、スチール
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

アイリスオーヤマ超強力伸縮フラット棚
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。小物が置ける半透明棚付です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが2個付いています。
トラスコ品番818-4439 材質フラット棚:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆スチールパイプ、樹脂部分:ABS樹脂・EVA樹脂、ネジ類:スチール
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

アイリスオーヤマメッシュパーテーション
天井にポールを突っ張らせることで、部屋の仕切りや小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切りです。 メッシュパネルをポールの内側に取り付けていますので、デザイン的にもすっきりし、小物をパネルの両面に掛けやすくなっています。 帽子や時計、その他小物などが掛けられるフックが4個付いています。
ホワイト
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。小物が落ちにくいメッシュ棚2枚付の奥行きワイドタイプです。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが2個付いています。
材質塩化ビニル被覆スチールパイプ、ABS樹脂、スチール
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマつっぱり物干し 3本タイプ
簡単組み立て。 様々な衣類をまとめて干せるつっぱり物干しです。スタイリッシュでインテリアに馴染むデザインです。天井と床を突っ張って使用するため、壁や窓際のデッドスペースを有効活用できます。 伸縮可能な支柱ポールでいろいろなところに取り付けができます。ワンピースやズボンなどの長物も干せます。タオルハンガー付きで、枕やセーターなどの平干しもできます。 便利なピンチハンガー用竿付きです。ハンガーラックとしても使用できます。使用しない時は物干し竿と竿受けをコンパクトに収納できます。 お客様組み立てとなります。工具不要で簡単に組み立てができます。
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム 質量(g)5120 耐荷重(kg)全体17、竿12、タオルハンガー1本あたり0.5、ピンチハンガー用竿2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1900×417×1900~2600 取付寸法縦:190~260cm、横:190cm 使用可能目安4人分、シャツ・衣類10枚、バスタオル3枚、長物(コート・ズボン)8枚、小物15枚(ピンチハンガー使用時)
1台
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマつっぱり物干し 2本タイプ
簡単組み立て。 様々な衣類をまとめて干せるつっぱり物干しです。スタイリッシュでインテリアに馴染むデザインです。天井と床を突っ張って使用するため、壁や窓際のデッドスペースを有効活用できます。 伸縮可能な支柱ポールでいろいろなところに取り付けができます。ワンピースやズボンなどの長物も干せます。タオルハンガー付きで、枕やセーターなどの平干しもできます。 便利なピンチハンガー用竿付きです。ハンガーラックとしても使用できます。使用しない時は物干し竿と竿受けをコンパクトに収納できます。 お客様組み立てとなります。工具不要で簡単に組み立てができます。
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム 質量(g)4060 耐荷重(kg)全体17、竿12、タオルハンガー1本あたり0.5、ピンチハンガー用竿2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×417×1900~2600 取付寸法縦:190~260cm、横:110~190cm 使用可能目安2~3人分、シャツ・衣類10枚、バスタオル3枚、小物15枚(ピンチハンガー使用時)
1台
7,898 税込8,688
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ充電式グラストリマー 18V
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C™端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
付属品Type-Cバッテリー、ゴーグル、肩掛けベルト 定格電圧(V)18 伸縮範囲(mm)ポール:900~1500 本体質量(kg)2.4 刈込み幅(mm)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230 連続使用時間20分(無負荷) 角度調整範囲ヘッド角度調整可能(4段階) 充電時間(分)120 バッテリー容量(mAh)2000 端子Type-C
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷