小さくても機能抜群!毎日のセルフケアの強い味方!
液晶部分が収納できるので更にコンパクトになり置場に困りません。
材質ABS樹脂、ステンレススチール、強化ガラス
質量(kg)約0.8
測定項目体重(最大136kg)、体筋肉率、骨量、基礎代謝量、BMI値
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×130×23
目量100g(3~100kg)、200g(100~136kg)
薄型でコンパクトなボディの体組成計です。
体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、体筋肉量、骨量、基礎代謝量の6項目を計測可能。
9人分のデータを記録することができます。
オートオフ機能で電源の切り忘れを防ぎます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×23×190
測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、体筋肉量、骨量、基礎代謝量
登録人数9人
測定単位(体脂肪率)0.1%、(体筋肉率)0.1%、(内臓脂肪レベル)1~59レベル、(基礎代謝量)1kcal
電源単4乾電池3本(別売)
本体質量(g)約900
最大計量(kg)136
材質ABS樹脂、ステンレススチール、強化ガラス
厚さ2.4cmで棚の下にもすっきり収まる薄型サイズの体組成計です。体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMIの8項目が測定できます。10人分のユーザー登録ができます。体組成を測定するには、ユーザー情報の登録が必要です。ユーザー情報が設定されていないと体重以外の項目は測定されません。強化ガラスの天面でスタイリッシュなデザインです。お部屋に馴染みます。
材質強化ガラス
質量(g)1400
最小表示2~100kgまで:目量100g、100~150kgまで:目量200g
測定項目体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI
精度【体重計】2~75kgまで:±200g、75~100kgまで:±300g、100~150kgまで:±600g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×24
設定項目登録人数:10名、性別:男性・女性、身長:130~200cm、年齢:18~99歳
計量範囲2~150kg
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
厚さ2.4cmで棚の下にもすっきり収まる薄型サイズの体組成計です。データ通信で簡単に日々の健康管理をサポートします。Bluetooth(R)通信でスマートフォンと連携させ、自社開発アプリ「ウェルネスノート」に転送された測定データをグラフや数値で確認することができます。また、スマートフォンに内蔵された歩数計アプリと連動できます。カレンダー機能で日々の管理確認と記録漏れの防止ができます。
材質強化ガラス
質量(g)1500
最小表示2~100kgまで:目量100g、100~150kgまで:目量200g
測定項目体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI
精度【体重計】2~75kgまで:±200g、75~100kgまで:±300g、100~150kgまで:±600g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×24
設定項目登録人数:10名、性別:男性・女性、身長:130~200cm、年齢:18~99歳
計量範囲2~150kg
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
関連キーワード