3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ダストパック25枚付き】その場でサッとモップ掃除が出来て、モップについたほこりを吸引できる「モップクリーンシステム」搭載の極細軽量スティッククリーナーです。 コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。 延長パイプについた吸い込み口を開くことにより、モップについたホコリや汚れを吸引し、モップを繰り返し使用することができます。 広いフロアも一気に掃除できるワイドタービンヘッド。風の力でブラシが回転し、ゴミをぐんぐん吸込みます。 使い捨てダストパックなので、ゴミに直接触れず、簡単・キレイにゴミを捨てられます。
吸込仕事率(W)80 集塵容量(L)0.3 質量(kg)1.9(延長パイプ、ヘッド、コード含む) セット内容掃除機本体、モップ、ダストパック25枚入り(内1枚本体セット)、壁置パーツ、予備接着シート、ねじ×2 種別コード式 電源(V)100V(50/60Hz) 消費電力(W)390 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×189×1007(延長パイプ、ヘッド装着時) ヘッド形状ワイドタービンヘッド搭載 集塵方式紙パック式 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力にゴミをかきとるパワーヘッドで吸引力がさらにアップ、約30cmのワイドヘッドでお掃除がはかどる布団クリーナーハイパワーです。 高感度ダニちりセンサー搭載。 LEDランプでダニ・ちりなどの量をお知らせするので、効率よくお掃除することができます。 1分間に約14,000回の高速振動で繊維の間に潜むダニやゴミを浮き上がらせ、回転ブラシで強力に吸い取ります。 3分間でハウスダスト除去率99%※以上吸引します。 (※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果)ダストカップがクリアになり、取れたゴミがよりよく見えるようになりました。 吸引と同時に温風でふとんを温める温風機能で、ダニの活動を抑え吸引し、また繁殖しにくい環境をつくります。 ゴミ捨てがラクな使い捨てフィルターを付属、ダストカップは水洗い可能でいつでも清潔に使用できます。 スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。 ヘッドが可動式なので、使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。
セット内容クリーナー本体、使い捨てフィルター×25枚(1枚は本体にセット済み) 質量(g)2200 消費電力(W)600 電源AC100V(50/60Hz) 幅(cm)たたきパッド:20 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×501×218 ヘッド形状ワイドたたきパッド+高速回転パワーブラシ 収納時寸法(mm)300×167×420 集塵方式サイクロン方式 振動数毎分約14000回
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

【軽量1.5kg】【紙パック式】【紙パック25枚付】【自走式】。お手入れが簡単な紙パック式のクリーナーです。高性能(DCBL)モーター搭載で大小さまざまなゴミを吸引します。パワーヘッドが細かいほこりやゴミを掻き出ししっかり吸引します。上重心設計で体感の重さが軽く感じるため、ラクラクお掃除可能です。ほこり感知センサー搭載でごみの量を感知して吸引力を自動で調節、より効率的なお掃除を可能にしました!。自走式パワーヘッドで軽い力でぐんぐん進み扱いが楽です。付属アタッチメントでハンディとしても使用できます。別売バッテリーでバッテリーの入れ替えが可能です。
付属品充電アダプター、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25(1枚は本体内にセット済み) 質量(kg)商品:1.5(本体のみ0.9) ブラック 定格電圧(V)DC10.8 連続使用時間(分)ターボ:約15、標準:約8、自動:約22※、セーブ:約40※使用状態によって異なります。 バッテリーリチウムイオン2次電池 充電入力電源(V)AC100、50/60Hz 充電時間(時間)約4 充電出力電源(V)DC13.7、0.5A 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:235×220×1020 ※フロアヘッド・延長パイプ含む 集じん量(L)0.3
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード