60L大容量・高保冷クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の技術を利用した6面真空断熱パネルを採用しています。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの高性能断熱材を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。頑丈で耐久性のある金属製バックルを使用しています。大型タイヤを装備し、小さい段差や不整地でも簡単に持ち運びができます。
水平ロングハンドルを採用し、体感重量約30%低減しました(メーカー比較)。大容量サイズで、2Lのペットボトルを立てて収納できます。
材質本体・フタ:EVA樹脂、シリコン樹脂真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート、充填剤:発泡ウレタン
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)731×460×454
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×329×314
【お手入れ簡単】本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール
色ベージュ
関連キーワード