【お手入れ簡単】本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール
色ベージュ
場所をとらずに、狭い所でも設置できる120Lのスリム冷凍庫です。
急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。
ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。
庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。
薄くてサイズの大きい肉のパックや保冷剤など細々したものを整理しやすいように浅型引き出しを設け、食品のまとめ買いなどは深型引き出しでたくさん保存できます!
ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。
材質鋼板、PS、ABS等
色ホワイト
質量(g)36000
間口(mm)356
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×1365
扉開閉方式右開き
入力(W)【霜取装置】100
年間消費電力量(kWh/年)362
定格内容積(L)120
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード