加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。料理の幅が広がる"新機能"温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
【5つの安心機能】
なべなし検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、ランプが点滅して加熱を終了します。
内部回路過熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。
トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、点滅して加熱を終了します。
揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると点滅して加熱を終了します。
切り忘れ防止機能・・・調理を始めて2時間以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後加熱を終了し、その後電源が切れます。
仕様●使用可能な鍋:本体アルミ合金、はり底ステンレス鋼の鍋・鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 (SUS430)など)●使用不可な鍋:アルミ・銅※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります●使用可能な鍋の形状:底の平らなもの・加熱調理の場合はそりが3mm以下のもの・揚げ物調理の場合はそりが1mm以下のもの、●使用可能な鍋の大きさ:加熱調理/直径12~20cmのもの・揚げ物調理/直径18cmのもののみ
材質PP、結晶化ガラス
色ブラック
質量(g)1700
コード長さ(m)1.5
定格消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×286×54
電源(AC V)100(50/60Hz)
モード加熱調理モード:5段階(火力)(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)、温度調理モード:5段階(水温)(約100℃/約90℃/約80℃/約70℃/約60℃)、揚げ物調理モード:5段階(油温)(約200℃/約190℃/約180℃/約170℃/約160℃)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約1.8
設定温度(℃)保温~230
材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)約2.4
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
内径×深さ(mm)約32×約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
左右別々で温度調節が可能なので、左右で違った料理が一度にできるホットプレートです。
左右で温度調節ができるので片方で調理しながら、もう片方で保温することが可能です。
収納に便利なスタンド付きで、立てて収納できるので場所をとりません。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートとたこ焼きプレート+平面プレートの2枚セットがあります。
寸法(mm)589×397×94
質量(g)8700
材質アルミ、PBT樹脂、塗装鋼板
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
ヒーターシーズヒーター675W×2
使用時寸法(mm)589×397×94(プレート1枚装着)
プレート寸法(mm)平面/518×351×50、たこ焼き+平面/518×351×50
コード長さ(m)約2.5
保証期間お買い上げ日より1年間
左右別々で温度調節が可能なので、左右で違った料理が一度にできるホットプレートです。
左右で温度調節ができるので片方で調理しながら、もう片方で保温することが可能です。
収納に便利なスタンド付きで、立てて収納できるので場所をとりません。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートとたこ焼きプレート+平面プレートの2枚セットがあります。
寸法(mm)589×397×94
質量(g)6600
材質アルミ、PBT樹脂、塗装鋼板
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
ヒーターシーズヒーター675W×2
使用時寸法(mm)589×397×94(プレート1枚装着)
収納時寸法(mm)596×140×424(1枚/収納用スタンド・バックル含む)
プレート寸法(mm)平面/518×351×50
コード長さ(m)約2.5
付属品平面プレート、ふた、電源コードセット、収納用スタンド、収納用バックル(2個)
保証期間お買い上げ日より1年間
食卓に映えるコンパクトなマルチグリルなべです。深なべと平面プレートの2wayで煮る・炊く・焼くが1台でできる優れものです。保温から約250℃まで無段階で温度調節ができるので、料理のバリエーションも広がります。深なべはたっぷりの3.2Lの容量で1~2人で使うのにピッタリです。平面プレートと深なべを重ねてしまうことができるので場所を取らずにスッキリと収納できます。
消費電力(W)900
電源コード(m)約1.7
温度調節範囲(℃)保温~約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)平面プレート装着時/240×245×97、深なべ装着時(ふたを含む)/330×250×173
質量(g)2200
材質アルミ、ポリプロピレン、PF
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
種類平面プレート、深なべ
質量(kg)平面プレート装着時/約1.3、深なべ装着時(ふたを含む)/約2.2
保証期間お買い上げ日より1年間
容量(L)深なべ/3.2
2枚のプレートで2種類の料理が同時にできる両面ホットプレートです。
付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。
蓋の持ち手はシリコン素材で折り畳んでホットプレート内に収納でき、使う時は広げて使用します。
2枚のプレートで2種類の料理が同時にでき、プレートごとにそれぞれ温度調節ができます。
保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。
折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。
プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。
プレートは中に収納できます。
プレートは平面・ディンプル・たこ焼き(20穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)159×336×343
質量(g)5400
材質フェノール、ナイロン、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
ヒーター(W)650×2
温度設定切・保温・約140~約250℃
コード長さ(m)約2.5
保証期間お買い上げ日より1年間
プレートサイズがアップして、2種類の料理が一度にたくさんつくれる両面ホットプレートです。
2枚のプレートで2種類の料理が同時にできます。
プレートごとにそれぞれ温度調節ができるので、保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。
付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。
蓋の取っ手は折り畳んで収納できます。
また、シリコン製で熱くならないので安心してご使用いただけます。
折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。
プレート及び蓋もホットプレート内に全て収めて収納できます。
プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。
プレートは平面・焼肉・たこ焼き(25穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)167×363×340
質量(g)6800
材質フェノール、ナイロン、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
ヒーター(W)650×2
温度設定切・保温・約140~約250℃
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)647×363×93
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×363×340
コード長さ(m)約1.8
保証期間お買い上げ日より1年間
関連キーワード