8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)208 入力AC100-240V5 50/60Hz 4W 出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示2個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで 仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器で充電器と電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)208 入力AC100-240V5 50/60Hz 8W 出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示4個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで 仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

充電して繰り返し使える充電式ニッケル水素電池です。 約5000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
電圧(V)1.2 使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時) 保存温度範囲(℃)-20~30 本数4 使用可能回数約5000回
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回の充電で長く使える充電式ニッケル水素電池です。 幅広い用途に使える、スタンダードタイプです。 約1000回、繰り返し使えます。 ※1:JISC87072013(7.5.1.3)充電済みなので買ってすぐに使うことができます。 フル充電後、1年たってもすぐに使えます。 ※2:20℃環境下での1年後容量残存率80%。
電圧(V)1.2 使用温度範囲(℃)0~40(充電)/0~50(放電/機器使用時) 保存温度範囲(℃)-20~30 本数4 使用可能回数約1000回
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)100 入力AC100-240V5 50/60Hz 4W 出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示2個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
1個
1,798 税込1,978
欠品中

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)100 入力AC100-240V5 50/60Hz 8W 出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示4個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

BBS-6 【防災士監修】防災家電ボックス アイリスオーヤマ 動画あり
停電時の明かり対策、避難時の情報収集の際に活躍する、防災家電ボックスです。 乾電池入りなのでセットがあればすぐに使用可能です。 パッケージもコンパクトなため収納にも困りません。 防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。 セット内容 ・ヘッドライト350lm ×1 ・乾電池式充電器 ×1 (ポート:USB Type-A・USB Type-C™、定格出力:DC5V/1A) ・乾電池式ラジオライト ×1 (明るさ:約20lm(新品未使用の乾電池の場合)、FM周波数:76~108MHz) ・アルカリ乾電池 単3形 ※保存期間10年 ×8 ・アルカリ乾電池 単4形 ※保存期間10年 ×8 ・有線イヤホン ×1 ・筆記用具セット ×1 (ノート(幅77×高さ120mm、35ページ)、水性ボールペン) ・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1
用途避難用、防災用 セット内容LEDヘッドライト、乾電池式充電器、乾電池式ラジオライト、有線イヤホン、筆記用具セット、アルカリ乾電池 単3形 8本、アルカリ乾電池 単4形 8本 質量(g)1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×100 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

BRB-4+BBS-6 防災リュック 防災小型家電セット アイリスオーヤマ 動画あり
3日間の最低限備えが入ったリュックと、防災小型家電ボックスのセットです。小型家電は停電時の明かり対策、避難時の情報収集の際に活躍します。乾電池入りなのでセットがあればすぐに使用可能です。パッケージもコンパクトなためリュックに丸ごと入ります。防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。
用途避難用、防災用 セット内容ボックス:LEDヘッドライト、乾電池式充電器、乾電池式ラジオライト、有線イヤホン、筆記用具セット、アルカリ乾電池 単3形 8本、アルカリ乾電池 単4形 8本 内容リュック、エア枕、アルミブランケット、EVAスリッパ、ホイッスル、アルミマット、ポーチ、マルチバッグ、非常用トイレ凝固剤15回分、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本、ポンチョ、軍手、ポリ袋、タオル、衣類圧縮袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×100、リュック:340×175×450
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷