12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマスリム冷凍庫80L
真空断熱材を使用し庫内壁を薄くしたので、たっぷり保存できるのに狭い所でも設置できるスリム冷凍庫です。冷蔵庫のように前開き式で、庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は20kgfなので、上部を有効活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×996 ホワイト 質量(g)29000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 幅(mm)356 内容積(L)80
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g)26000 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg)トップテーブル:30 コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850 扉開閉方式右開き 年間消費電力量(kWh/年)132 定格内容積(L)【冷凍室】60
1台
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍庫 80L
場所をとらずに、狭い所でも設置できる80Lのスリム冷凍庫です。仕切りが付いて収納性UP!きれいに縦収納できます。ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は20kgなので、上部を有効活用できます。ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。
仕様霜取装置入力(W):105 材質鋼板、ABS、ガラス等 質量(g)29000 間口(mm)356 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×996 扉開閉方式右開き 定格入力(W)82 定格内容積(L)80
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ前開き冷凍庫 85L
【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g)32000 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg)トップテーブル:30 コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)50Hz:68/60Hz:73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845 耐熱温度(℃)トップテーブル:100 扉開閉方式右開き アズワン品番65-2021-43 年間消費電力量(kWh/年)171 省エネ基準達成率(%)100(2021年) 定格内容積(L)【冷凍室】85
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

アイリスオーヤマスリム冷凍庫 120L
場所をとらずに、狭い所でも設置できる120Lのスリム冷凍庫です。 急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。 ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。 庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。 薄くてサイズの大きい肉のパックや保冷剤など細々したものを整理しやすいように浅型引き出しを設け、食品のまとめ買いなどは深型引き出しでたくさん保存できます! ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。
材質鋼板、PS、ABS等 ホワイト 質量(g)36000 間口(mm)356 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×1365 扉開閉方式右開き 入力(W)【霜取装置】100 年間消費電力量(kWh/年)362 定格内容積(L)120
1台
59,980 税込65,978
欠品中

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 230L
冷蔵室はドアポケット小x2・大x1、ガラス棚が3段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。87Lの大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品卵ケース、製氷皿 適合冷凍食品の保存期間の目安:約3か月 質量(kg)52 ホワイト 高さ(mm)1665 奥行(mm)627 間口(mm)544 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 周波数(定格電源)50/60Hz 冷却方式ファン式 保証期間お買い上げ日より1年間 年間消費電力量(kW)310h/年 省エネ基準達成率(%)1.06 定格内容積(L)全定格内容積:230/冷蔵室:143/冷凍室:87
1台
62,980 税込69,278
欠品中

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 153L
ブラックカラーなので、インテリアにも馴染みます。また庫内もブラックなので、こだわりのお酒や食材も映える、デザイン性の高い冷凍冷蔵庫です。冷凍室60Lと大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。冷蔵室はドアポケット小x1・大x1、ガラス棚が2段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。食材保存に嬉しい冷蔵/冷凍/全室急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿 性能冷凍室:【冷凍室の記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(kg)41 ブラック 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292 冷却方式ファン式 耐熱温度(℃)100 保証期間お買い上げ日より1年間 耐荷重N(kgf)30 年間消費電力量(kW)262h/年(50Hz)、247h/年(60Hz) 省エネ基準達成率(%)117 定格内容積(L)【全体】153、【冷蔵室】93、【冷凍室】60
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

家族みんなが使いやすい、320Lのフレンチドア冷蔵庫です。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。ドア外側のタッチ式操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モード・ecoモードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。室内温度に合わせて庫内温度を自動で最適化する、ecoモード搭載。チルド室を微凍結/チルド切替レバーで、食品の鮮度を長持ちさせる微凍結(約-3~0℃)と冷蔵室より低い温度で保存できるチルド(約0~3℃)に切り替えることができます。下2段が冷凍室で大満足の129L!作り置き食材などを沢山保存でき、より快適な暮らしをサポート。冷蔵室のドアを60秒以上開けているとアラームが鳴り、その後、30秒ごとにアラームが鳴るドアアラーム機能搭載。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×680×1860 質量(g)72000 電源(V)AC100 消費電力(W)150/166/2.9(電動機/電熱装置/LED庫内灯) 年間消費電力量(kWh/年)348 内容積(L)320/191/129(全体/冷蔵室/冷凍庫) コード長さ(m)1.8 冷却方式ファン式 幅(mm)635
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 153L
冷凍室60Lと大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。冷蔵室はドアポケット小x1・大x1、ガラス棚が2段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。食材保存に嬉しい冷蔵/冷凍/全室急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿 性能【冷凍室の記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(kg)4.1 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292 冷却方式ファン式 耐熱温度(℃)【トップテーブル】100 保証期間お買い上げ日より1年間 年間消費電力量(kW)262h/年(50Hz)、247h/年(60Hz) 省エネ基準達成率(%)117 定格内容積(L)【全体】153、【冷蔵室】93、【冷凍室】60
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 153L
NumberSeriesでカラーを統一した新生活応援商品です。一人暮らしを始める学生や社会人におススメのファン式冷蔵庫です。 温度調節は前面のタッチパネルで操作可能。ドアを開けずに温度調節できるため、冷気を逃がしません。 大容量冷凍庫なので、冷凍食品の買い置きにも便利です。深さがあるので大袋の冷凍食品もたっぷり収納できます。 冷蔵室には30分間、冷凍室には3時間運転可能な急冷モード搭載。買い物後は急速に冷やして鮮度を維持します。 ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷蔵庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。 ボトムフリーザーなので普段出し入れの多い飲み物や食品をかがまずに冷蔵庫から取り出せます。 冷蔵室運転ON/OFF機能搭載。冷凍室のみ使う際は冷蔵スイッチをOFFにすることで電気代を抑えられます。
付属品製氷皿 材質鋼板、ABS等 質量(g)41000 容量(L)153 間口(mm)500 電圧(V)AC100 消費電力(W)262/247(50/Hz) コード長さ(m)1.9 定格電流(A)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292 省エネ基準達成率(%)117
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 153L
一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適なファン式冷凍冷蔵庫です。 温度調節は前面のタッチパネルで操作可能。ドアを開けずに温度調節できるため、冷気を逃がしません。 大容量冷凍庫なので、冷凍食品の買い置きにも便利です。深さがあるので大袋の冷凍食品もたっぷり収納できます。 冷蔵室には30分間、冷凍室には3時間運転可能な急冷モード搭載。買い物後は急速に冷やして鮮度を維持します。 ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷蔵庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。 ボトムフリーザーなので普段出し入れの多い飲み物や食品をかがまずに冷蔵庫から取り出せます。 天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
材質鋼板、ABS、ガラス等 ホワイト 質量(g)41000 間口(mm)500 定格電圧AC100V コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292 冷却方式ファン式 定格入力(W)(50/60Hz)67/73W 定格内容積(L)全体:153、冷蔵室:93、冷凍室:60
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860 仕様庫内灯/15W 質量(kg)約22 容量(L)93 ドア1
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)