インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L)【冷蔵室】142
色ホワイト
寸法(mm)約475×635×1290
質量(g)37000
材質鋼板、PP、ABS、ガラス等
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)93
省エネ基準達成率(%)315(2021年)
コード長さ(m)約1.8
扉開閉方式右開き
耐荷重(kg)30(トップテーブル)
耐熱温度(℃)100(トップテーブル)
保証期間お買い上げ日より1年間
幅(mm)475
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
材質鋼板、PS
質量(g)17000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52
年間消費電力量(kWh/年)120
省エネ基準達成率(%)129
定格内容積(L)45
一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿、卵トレー
性能冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
質量(kg)33
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240
冷却方式直冷式
定格入力(W)80、電熱装置:8
年間消費電力量(kWh/年)252
定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)
性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質鋼板、PS、ガラス
質量(g)28000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
記号フォースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852
扉開閉方式右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8
年間消費電力量(kWh/年)207
省エネ基準達成率(%)101
定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
色ブラック
消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30
方式コンプレッサー式
電圧(V)(50/60Hz)AC100
温度設定範囲(℃)-20~20
1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色ホワイト
質量(g)31000
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)【電動機】50Hz:58/60Hz:66【電熱装置】4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160
扉開閉方式右開き
年間消費電力量(kWh/年)230
省エネ基準達成率(%)2021年:100
定格内容積(L)【全体】118、【冷蔵室】90、【冷凍庫】28
1台
¥39,880
税込¥43,868
翌々日出荷
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
質量(kg)36
間口(mm)444
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518
電源コード(m)1.9
定格内容積(L)170
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320
色ブラック
質量(g)10000
電圧(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30
温度設定範囲(℃)-20~20
方式コンプレッサー式
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1人暮らしや2台目として最適な、93L 1ドア冷蔵庫です。旧型に比べ省エネ性能が向上。家計にやさしい冷蔵庫です。冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、7段階の温度調節ができます。ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500mL缶・350mL缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。庫内に冷却器があるので、氷を作る事ができます
付属品製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2
質量(kg)20
周波数(Hz)定格電源:50/60
間口(mm)472
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)2.1
定格消費電力(W)電動機:47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860
冷却方式直冷式
年間消費電力量(kWh/年)103
定格内容積(L)93
冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついているので、使いやすくなっています。引き出しタイプの冷凍室なので、霜が付きにくく、冷凍焼けもしにくいので、長期保存に向いています。62LのBIG冷凍室のため冷凍食品がたくさん入り、共働き家庭や単身赴任の方にもおすすめです。
定格内容積(L)【全体】162、【冷蔵室】100、【冷凍室】62
寸法(mm)約474×535×1496
質量(g)40000
材質鋼板、PS、ガラス等
性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)【電動機】50Hz/68、60Hz/74、【電熱装置】6、【庫内白熱ランプ】0.5
年間消費電力量(kWh/年)285
省エネ基準達成率(%)101
コード長さ(m)約1.8
冷却方式直冷式
保証期間お買い上げ日より1年間
幅(mm)474
一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適な冷凍冷蔵庫で、横幅45cmのスリムタイプです。冷蔵室へ12.8Lの野菜ケースを搭載。野菜の鮮度を保ち、みずみずしい状態を長く維持できます。ドアポケットは3段になっており、2Lペットボトルはもちろん2段目は牛乳パックも収納できます。冷凍室は3段収納なので、冷凍食品も作り置きもスッキリ収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。ナチュラルホワイトとナチュラルブラックの2色展開なので、お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)36
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
定格消費電力(W)電熱装置:7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518
冷却方式直冷式
保証期間お買い上げ日より1年間
年間消費電力量(kW)260h/年
省エネ基準達成率(%)110
定格内容積(L)【全定格内容積】170、【冷蔵室】120、【冷凍室】50
こんな傷から床を守る。冷蔵庫下床保護パネル。優れた耐衝撃性能で目立ちにくい透明シート・床暖房に対応設計(耐熱120度まで床暖房のお部屋でも使用可能)
材質ポリカーボネート樹脂
場所を取らないスリム冷蔵庫です。
幅約36cmでどこでも使用ができます!
500mLペットボトルだと37本収納が可能です!
社員食堂も縮小気味で、お昼ご飯を外で買って冷蔵庫に保存するという人も増えているので事務所向けの冷蔵庫にも!
用途企業内でのお茶出しはコップ→ペットボトルに
幅(mm)356
寸法(mm)約356×555×996
色ホワイト
質量(g)2900
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)約30(トップテーブル)
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.9
冷却方式ファン式
耐熱温度(℃)約100(トップテーブル)
定格入力(W)85
定格内容積(L)80
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ブラックカラーなので、インテリアにも馴染みます。また庫内もブラックなので、こだわりのお酒や食材も映える、デザイン性の高い冷凍冷蔵庫です。冷凍室60Lと大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。冷蔵室はドアポケット小x1・大x1、ガラス棚が2段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。食材保存に嬉しい冷蔵/冷凍/全室急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿
性能冷凍室:【冷凍室の記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)41
色ブラック
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292
冷却方式ファン式
耐熱温度(℃)100
保証期間お買い上げ日より1年間
耐荷重N(kgf)30
年間消費電力量(kW)262h/年(50Hz)、247h/年(60Hz)
省エネ基準達成率(%)117
定格内容積(L)【全体】153、【冷蔵室】93、【冷凍室】60
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
冷凍室60Lと大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。冷蔵室はドアポケット小x1・大x1、ガラス棚が2段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。食材保存に嬉しい冷蔵/冷凍/全室急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿
性能【冷凍室の記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)4.1
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292
冷却方式ファン式
耐熱温度(℃)【トップテーブル】100
保証期間お買い上げ日より1年間
年間消費電力量(kW)262h/年(50Hz)、247h/年(60Hz)
省エネ基準達成率(%)117
定格内容積(L)【全体】153、【冷蔵室】93、【冷凍室】60
一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適なファン式冷凍冷蔵庫です。
温度調節は前面のタッチパネルで操作可能。ドアを開けずに温度調節できるため、冷気を逃がしません。
大容量冷凍庫なので、冷凍食品の買い置きにも便利です。深さがあるので大袋の冷凍食品もたっぷり収納できます。
冷蔵室には30分間、冷凍室には3時間運転可能な急冷モード搭載。買い物後は急速に冷やして鮮度を維持します。
ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷蔵庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。
ボトムフリーザーなので普段出し入れの多い飲み物や食品をかがまずに冷蔵庫から取り出せます。
天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
材質鋼板、ABS、ガラス等
色ホワイト
質量(g)41000
間口(mm)500
定格電圧AC100V
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292
冷却方式ファン式
定格入力(W)(50/60Hz)67/73W
定格内容積(L)全体:153、冷蔵室:93、冷凍室:60
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
NumberSeriesでカラーを統一した新生活応援商品です。一人暮らしを始める学生や社会人におススメのファン式冷蔵庫です。
温度調節は前面のタッチパネルで操作可能。ドアを開けずに温度調節できるため、冷気を逃がしません。
大容量冷凍庫なので、冷凍食品の買い置きにも便利です。深さがあるので大袋の冷凍食品もたっぷり収納できます。
冷蔵室には30分間、冷凍室には3時間運転可能な急冷モード搭載。買い物後は急速に冷やして鮮度を維持します。
ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷蔵庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。
ボトムフリーザーなので普段出し入れの多い飲み物や食品をかがまずに冷蔵庫から取り出せます。
冷蔵室運転ON/OFF機能搭載。冷凍室のみ使う際は冷蔵スイッチをOFFにすることで電気代を抑えられます。
付属品製氷皿
材質鋼板、ABS等
質量(g)41000
容量(L)153
間口(mm)500
電圧(V)AC100
消費電力(W)262/247(50/Hz)
コード長さ(m)1.9
定格電流(A)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292
省エネ基準達成率(%)117
プラスチックの中では最高ランクの衝撃性能を持つポリカーボネート製のパネル。
ハンマーで叩いても大丈夫!お家の床を傷やへこみから守ります。
透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。
耐熱120℃の床暖房対応設計で、アクリルよりも燃えにくく難燃性があるので、安心してご利用頂けます。
材質ポリカーボネート樹脂
自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。
AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。
30Lと40Lには、キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード
色ホワイト
電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24
消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30
コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4
方式コンプレッサー式
USBポート(出力)5V、1A
自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。
AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード
色ホワイト
質量(g)10000
電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24
消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30
コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4
方式コンプレッサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320
関連資料ポータブル冷蔵冷凍庫(4.5MB)
USBポート(出力)5V、1A
定格内容積(L)20
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
デッドスペースになりがちな冷蔵庫の上部を収納スペースにできる冷蔵庫上ラックです。レンジはもちろん、キッチン家電や小物まですっきり収納できます。上段は調味料や調理器具などが置けます。下段は電子レンジ置きにぴったりです。スライド棚板は、レンジで調理後の熱い皿などの一時置きなどに便利です。メラミン化粧板を使用しているので水や熱に強くお手入れが簡単です。木棚板を使用し、インテリアに馴染むデザインです。お客様組み立てとなります。
材質【パイプ部】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
質量(g)5620
耐荷重(kg)全体18、上棚板4、下天板12、スライド棚板2(下棚板に電子レンジ収納時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×434~671×472(ふた込み)
棚板高さ(mm)上棚板から下棚板まで:407
棚板寸法(mm)上棚板:474×375、下棚板:474×383、スライド棚板:309×391(引き出し時 奥から取っ手まで:309×240)
プラスチックの中では最高ランクの衝撃性能を持つポリカーボネート製のパネル。ハンマーで叩いても大丈夫!お家の床を傷やへこみから守ります。透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。耐熱120℃の床暖房対応設計で、アクリルよりも燃えにくく難燃性があるので、安心してご利用頂けます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×670×2
質量(g)1000
材質ポリカーボネート樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)670×670(対応冷蔵庫)
容量(L)目安450~550(対応冷蔵庫)
幅(mm)670
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
プラスチックの中で最高ランクの耐衝撃性能を持つポリカーボネート製のパネルで、ハンマーで叩いても大丈夫!お家の床を傷やへこみから守ります。透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。耐熱120℃の床暖房対応設計で、アクリルよりも燃えにくく難燃性があるので、安心してご利用頂けます。RPH-Slimは、スリム冷蔵庫/スリム冷凍庫(スキマックス)に対応しております
適合スリム冷蔵庫/スリム冷凍庫/600L以上
材質ポリカーボネート樹脂
質量(kg)650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×2
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
デッドスペースになりがちな冷蔵庫周りを有効活用できるスタイリッシュなデザインの冷蔵庫ラックです。小物からキッチン家電まですっきり収納できます。
棚板の最上部は固定棚板、ほか2枚は可動棚板になっています。自分の好きな位置に10cm間隔で取り付けができ、6段階調整可能です。メラミン化粧板を使用しているので水や熱に強くお手入れが簡単です。
ラップや調味料などの小物が収納できるサイドバスケットとキッチンペーパーを取り付けられるペーパーホルダー、調理器具や小物などの収納に便利なサイドメッシュパネルが付いています。
床を傷から守るフェルトシール付きです。ペール上ラックとしてもお使いいただけます。
付属品ペーパーホルダー、サイドバスケット
材質本体・ペーパーホルダー・サイドバスケット:スチール(エポキシ塗装)、棚板:低圧メラミン化粧板
質量(g)13790
耐荷重(kg)全体22、棚板1枚あたり12、サイドバスケット3
取付寸法(mm)サイドバスケット:670×395×1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×395×1800
棚板寸法(mm)幅555×奥行390
対応寸法(mm)ペーパーロール内径35以上、ペーパーロール直径170×幅280以下
適合寸法(cm)幅55までの冷蔵庫
プラスチックの中で最高ランクの耐衝撃性能を持つポリカーボネート製のパネルで、ハンマーで叩いても大丈夫!お家の床を傷やへこみから守ります。透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。耐熱120℃の床暖房対応設計で、アクリルよりも燃えにくく難燃性があるので、安心してご利用頂けます。RPH-LLLは、600L以上の冷蔵庫に対応しております
材質ポリカーボネート樹脂
質量(kg)1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×900×2
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
様々な充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷蔵冷凍庫です。-20~20℃温度設定(冷凍・冷蔵)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状でついているので、スマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5.5時間、5℃設定時で約14.5時間と長時間使用することができます
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード、バッテリー
色ホワイト
質量(g)10000
消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)
出力USBポート:5V、1A
電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V
方式コンプレッサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×320×260
使用推奨温度範囲(℃)10~35(加温機能はありません)
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)15600
定格内容積(L)約15
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
電子レンジと冷蔵庫のセットです。オプションで冷蔵庫下保護パネルも選択頂けます。
オフィスでの使用や、新生活にもおすすめです。
デッドスペースになりがちな冷蔵庫周りのスペースを有効活用するスタイリッシュなデザインの冷蔵庫ラックです。
ラップや調味料などの小物が収納できるサイドバスケットとキッチンペーパーを取り付けられるペーパーホルダーが付いています。
自分の好きな位置に10cm間隔で取り付けできる可動棚です。
付属品ペーパーホルダー、サイドバスケット
耐荷重(kg)全体22、棚板1枚あたり12、サイドバスケット3
内寸(mm)280×70(サイドバスケット)
適合サイズ幅55cmまでの小型・中型冷蔵庫(目安)
冷蔵庫22L 。ロゴのないシンプルなデザイン。設置スペースを抑えつつも、収納力があります。
付属品棚/露受けトレー
質量(kg)17
定格容量22/22L(全体/冷蔵室)
電源コード(m)2
冷却方式直冷式
扉開閉方式右扉
ドア1
年間消費電力量(kWh/年)90
冷蔵庫22L 。ロゴのないシンプルなデザイン。設置スペースを抑えつつも、収納力があります。
付属品棚/露受けトレー
質量(kg)17
定格容量22/22L(全体/冷蔵室)
電源コード(m)2
冷却方式直冷式
扉開閉方式左扉
ドア1
年間消費電力量(kWh/年)90
ポータブル冷蔵冷凍庫とポータブル電源のセット品です。
-20~20℃の温度設定ができるポータブル冷凍冷蔵庫とポータブル電源で電源が無い環境でも使えます。
災害時やイベント、冷たい物の運搬にも!
仕様冷蔵冷凍庫
色ブラック
消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30
方式コンプレッサー式
電圧(V)(50/60Hz)AC100
温度設定範囲(℃)-20~20
使用時間(時間)約37(エコモード:約50)
プラスチックの中では高い衝撃性能を持つポリカーボネートを使用した冷蔵庫下床保護パネルです。
お家の床を傷やへこみから守ります。3mmとしっかりとした厚みで、クッション性のある柔らかい床でも使えます。
透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。
材質ポリカーボネート樹脂
ポータブル冷蔵冷凍庫とポータブル電源のセット品です。
-20~20℃の温度設定ができるポータブル冷凍冷蔵庫とポータブル電源で電源が無い環境でも使えます。
災害時やイベント、冷たい物の運搬にも!
仕様冷蔵冷凍庫
色ブラック
消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30
方式コンプレッサー式
電圧(V)(50/60Hz)AC100
温度設定範囲(℃)-20~20
使用時間(時間)約13(エコモード:約20)
【送料込み価格】冷蔵庫と洗濯機の2点セットです。オフィスや事務所での使用や、寮などの新生活にもおすすめです。
容量1セット
サービス分類家電セット
【送料込み価格】冷蔵庫、洗濯機、電子レンジの3点セットです。オフィスや事務所での使用や、寮などの新生活にもおすすめです。
容量1セット
サービス分類家電セット
【送料込み価格】冷蔵庫、掃除機、電子レンジの3点セットです。オフィスや事務所での使用や、寮などの新生活にもおすすめです。
容量1セット
サービス分類家電セット
一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、299Lの冷凍冷蔵庫です。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分(91L)の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
定格内容積(L)【全体】299、【冷蔵室】208、【冷凍室】91
寸法(mm)約595×600×1850
質量(g)57000
材質鋼板、PS、PP、ガラス等
性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)【電動機】50Hz/140、60Hz/150、【電熱装置】180、【LED庫内灯】1
年間消費電力量(kWh/年)340
省エネ基準達成率(%)101
コード長さ(m)約1.9
冷却方式ファン式
保証期間お買い上げ日より1年間
幅(mm)595
一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、301Lの冷凍冷蔵庫です。給水タンクに水を入れセットすると約240分で約10個、自動で氷を作り製氷室へ入ります。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。ドアポケットに調味料やチューブ用に設計された小物収納付き!冷蔵庫開閉時に調味料が倒れず綺麗に収納できます。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、製氷操作パネルの製氷切替ボタンを約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品アイスシャベル
性能【冷凍室】【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)56
間口(mm)595
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×600×1850
周波数【定格電源】50/60Hz
冷却方式ファン式
入力(W)【霜取装置】180
年間消費電力量(kWh/年)310
省エネ基準達成率(%)110
定格内容積(L)【全体】301、【冷蔵室】210、【冷凍室】91
冷蔵室はドアポケット小x2・大x1、ガラス棚が3段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。87Lの大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品卵ケース、製氷皿
適合冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
質量(kg)52
色ホワイト
高さ(mm)1665
奥行(mm)627
間口(mm)544
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.0
周波数(定格電源)50/60Hz
冷却方式ファン式
保証期間お買い上げ日より1年間
年間消費電力量(kW)310h/年
省エネ基準達成率(%)1.06
定格内容積(L)全定格内容積:230/冷蔵室:143/冷凍室:87
1台
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ