リビングやキッチン、洗面所のちょっとしたスペース(隙間)を有効活用することができる収納ラックです。
付属の連結金具で商品同士を縦方向・横方向に組み合わせて使用できます。連結することで、様々な大きさの隙間に対応できます。
棚は可動棚なので、収納物に合わせて高さを調節できます(棚受けピン用の穴のピッチ間隔は約3.2cmです)。
使用場所キッチン・厨房
色ホワイト/ライトメープル
連結数2段まで
【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。
付属品キャスター
材質キャスター/ナイロン樹脂
耐荷重(kg/段)16
耐荷重(kg)全体/40、棚板1枚当たり/16
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)12.7
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿、卵トレー
性能冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
質量(kg)33
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240
冷却方式直冷式
定格入力(W)80、電熱装置:8
年間消費電力量(kWh/年)252
定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)
一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適な冷凍冷蔵庫で、横幅45cmのスリムタイプです。冷蔵室へ12.8Lの野菜ケースを搭載。野菜の鮮度を保ち、みずみずしい状態を長く維持できます。ドアポケットは3段になっており、2Lペットボトルはもちろん2段目は牛乳パックも収納できます。冷凍室は3段収納なので、冷凍食品も作り置きもスッキリ収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。ナチュラルホワイトとナチュラルブラックの2色展開なので、お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)36
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
定格消費電力(W)電熱装置:7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518
冷却方式直冷式
保証期間お買い上げ日より1年間
年間消費電力量(kW)260h/年
省エネ基準達成率(%)110
定格内容積(L)【全定格内容積】170、【冷蔵室】120、【冷凍室】50
お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。
幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。
付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。
棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。
色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚
高さ(mm)600
奥行(mm)290
冷蔵庫横の隙間を有効活用するハイタイプのラックです。上下は段違いのデザインで、上部は奥まっており冷蔵庫が開けやすいです。奥行が440mmでコンパクトで狭いキッチンでも引き出すことができ、奥の収納まで使用できます。可動式棚で高さが変えられます。
色ホワイト
冷蔵庫横の隙間を有効活用するロータイプのラックです。上下は段違いのデザインで、上部は奥まっており冷蔵庫が開けやすいです。奥行が440mmでコンパクトで狭いキッチンでも引き出すことができ、奥の収納まで使用できます。可動式棚で高さが変えられます。
色ホワイト
関連キーワード