1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)
性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質鋼板、PS、ガラス
質量(g)28000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
記号フォースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852
扉開閉方式右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8
年間消費電力量(kWh/年)207
省エネ基準達成率(%)101
定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿、卵トレー
性能冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
質量(kg)33
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240
冷却方式直冷式
定格入力(W)80、電熱装置:8
年間消費電力量(kWh/年)252
定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)
1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色ホワイト
質量(g)31000
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)【電動機】50Hz:58/60Hz:66【電熱装置】4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160
扉開閉方式右開き
年間消費電力量(kWh/年)230
省エネ基準達成率(%)2021年:100
定格内容積(L)【全体】118、【冷蔵室】90、【冷凍庫】28
1台
¥39,880
税込¥43,868
翌々日出荷
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860
仕様庫内灯/15W
質量(kg)約22
容量(L)93
ドア1
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
質量(kg)36
間口(mm)444
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518
電源コード(m)1.9
定格内容積(L)170
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
材質鋼板、PS
質量(g)17000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52
年間消費電力量(kWh/年)120
省エネ基準達成率(%)129
定格内容積(L)45
冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついているので、使いやすくなっています。引き出しタイプの冷凍室なので、霜が付きにくく、冷凍焼けもしにくいので、長期保存に向いています。62LのBIG冷凍室のため冷凍食品がたくさん入り、共働き家庭や単身赴任の方にもおすすめです。
定格内容積(L)【全体】162、【冷蔵室】100、【冷凍室】62
寸法(mm)約474×535×1496
質量(g)40000
材質鋼板、PS、ガラス等
性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)【電動機】50Hz/68、60Hz/74、【電熱装置】6、【庫内白熱ランプ】0.5
年間消費電力量(kWh/年)285
省エネ基準達成率(%)101
コード長さ(m)約1.8
冷却方式直冷式
保証期間お買い上げ日より1年間
幅(mm)474
冷蔵室はドアポケット小x2・大x1、ガラス棚が3段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。87Lの大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品卵ケース、製氷皿
適合冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
質量(kg)52
色ホワイト
高さ(mm)1665
奥行(mm)627
間口(mm)544
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.0
周波数(定格電源)50/60Hz
冷却方式ファン式
保証期間お買い上げ日より1年間
年間消費電力量(kW)310h/年
省エネ基準達成率(%)1.06
定格内容積(L)全定格内容積:230/冷蔵室:143/冷凍室:87
1台
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適な冷凍冷蔵庫で、横幅45cmのスリムタイプです。冷蔵室へ12.8Lの野菜ケースを搭載。野菜の鮮度を保ち、みずみずしい状態を長く維持できます。ドアポケットは3段になっており、2Lペットボトルはもちろん2段目は牛乳パックも収納できます。冷凍室は3段収納なので、冷凍食品も作り置きもスッキリ収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。ナチュラルホワイトとナチュラルブラックの2色展開なので、お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)36
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
定格消費電力(W)電熱装置:7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518
冷却方式直冷式
保証期間お買い上げ日より1年間
年間消費電力量(kW)260h/年
省エネ基準達成率(%)110
定格内容積(L)【全定格内容積】170、【冷蔵室】120、【冷凍室】50
2段冷凍室で大容量の150L!作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。冷凍室上段にはクリアトレイがあり、下段は仕切り付き冷凍室仕様なので冷凍食品を立てて収納できます。冷蔵室内にマルチケースを2個搭載しているので、生鮮食品をわけて収納できます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や冷蔵急冷モード・冷凍急冷モードの切り替えができます。フレンチドアモデル&4ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のあるガラスドアを採用。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿、貯氷ケース
性能冷凍室:【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
定格電圧AC100V
コード長さ(m)約2.3
本体質量(g)109000
冷却方式ファン式
入力(W)霜取装置:220
年間消費電力量(kWh/年)273
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)753×678×1836
定格内容積(L)【全体】418、【冷蔵室】268、【冷凍室】150
いつでもどこでも淹れたてのコーヒーを味わえるコーヒーメーカーです。350mL(17cm以下のもの※1)・500mL(21cm以下のもの※1)のマグボトルに対応です(口径は4.5cm以上)。※1:高さ(飲み口やせんを除く)。コーヒーカップなら容量6杯分※2(約720mL)です。※2:1杯約120mL・コーヒーサーバー使用時。サイズ違いのマグボトルを使用する際に使える置台付きです。ガラスサーバーでのドリップも可能です。冷蔵庫のドアポケットにピッタリ保存できるサイズです。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。
付属品置台(マグボトルにドリップするときに使います。マグボトルは付属していません)。ペーパーフィルター×5(市販のものも使えます。サイズ:1×2または102)、計量スプーン(すり切り1杯:約6g)
材質ポリプロピレン、ガラス等
色ブラック
質量(g)1600※コーヒーサーバー、付属品を除く
電源(V)AC100(50/60Hz)
方式ドリップ式
定格消費電力(W)650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×260×390
電源コード(m)約1.2
最大容量(mL)約800
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
関連キーワード