コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
材質鋼板、PS
質量(g)17000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52
年間消費電力量(kWh/年)120
省エネ基準達成率(%)129
定格内容積(L)45
クロムメッキ仕上げのパソコンデスクです。モニターとキーボードを安定させるためにクリアシートが2枚付いています。移動に便利なストッパー付きキャスター(4個の内2個)が付いています。
材質棚板・ポール/スチール(クロムメッキ)、固定部品/ABS樹脂、キャスター/ナイロン樹脂
高さ(mm)1375
奥行(mm)460
間口(mm)610
耐荷重(kg)静止時/全体:300、棚板(小):15、棚板(大):250、走行時/全体:100
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×460×1375
ポール径(Φmm)約25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
関連キーワード