1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。 イオン発生器を内蔵しているので、イオン発生中はランプが点灯します。 加湿機能は、節電・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強の3モード搭載です。 ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。 蒸気吹出し口に格子がついた安全設計で、お子様の怪我を防ぎます。 HEPAフィルター採用で花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。 お手入れは加湿ヒーターお手入れランプの点灯で自動でお知らせし、市販のクエン酸を注ぎ運転するだけで簡単にお掃除できます。
寸法(mm)297×247×497 質量(g)5000 電源(V)AC100 消費電力(W)空気清浄(静音)(11/12)、空気清浄(標準)(16/20)、空気清浄(強)(21/25)、空気清浄(強)+加湿(283/288) タンク容量(L)2 風量(m3/min)空気清浄(静音):、空気清浄(標準):1.6/1.7、空気清浄(強):2.1/2.1 適合床面積空気清浄機:16mm2(10畳)、加湿器:木造和室/8m2(5畳)・プレハブ洋室/13m2(8畳) 連続加湿時間(時間)6.6 最大加湿量(mL/h)約300 加湿機能 花粉モード 脱臭機能 タバコモード
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)