36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】 オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。 ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。 加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。 抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能! 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 タンク容量(L)2.8 適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2) 質量(kg)1.5 消費電力(W)22 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290 連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10 加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280
1台
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】 湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。 コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。 湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。 離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。 ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 適合床面積木造和室10m2(6畳)・プレハブ洋室16m2(10畳) 質量(g)1900 電源(V)AC100 消費電力(W)40 タンク容量(L)4.5 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×312 連続使用時間(時間)最大運転時12(加湿) 加湿方式ハイブリッド式 加湿量(mL/h)最大運転時:350(±20%)
1台
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマスチーム式加湿器 260ml
お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。 市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に 自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(kg)1.2 定格電圧AC100V コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×245×280 適合床面積木造和室:約4畳、プレハブ洋室:約7畳 水タンク容量(L)約2.4 連続加湿時間(時間)9 加湿方式スチーム式 加湿量(mL/h)約260
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。 市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に 自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(g)800 定格電圧AC100V コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×215×228 適合床面積木造和室:約2畳、プレハブ洋室:約3畳 水タンク容量(L)約1.3 連続加湿時間(時間)11 加湿方式スチーム式 加湿量(mL/h)約120
1台
2,990 税込3,289
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート! 加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h)300 タイマー時間2/4 ホワイト
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気化ハイブリッド加湿器(EHH-500-H、EHH-500Z-S、EHH-700-H、EHH-700Z-S、ARK-500-U、ARK-500Z-N、ARK-700-U、ARK-700Z-N)に使用するイオン交換樹脂カートリッジです。 交換の目安は、お手入れしても水アカが落ちなくなったり、においがとれなくなったら交換時期です。 およそ5年を目安に交換してください。 交換は、水道水の水質や使用頻度・時間によって異なります。
タンク容量(L)約5.0 コード長さ(m)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×103 運転音(dB)(おまかせ/うるおい)最大39/最小24・(静音)最大28/最小24・連続(強)39・連続(弱)28 連続加湿時間(時間)(おまかせ/うるおい)約7.1・(静音)約16.7・(連続・強)7.1・(連続・弱)16.7 動作温度(℃)5~35 タイマー切タイマー:2・4時間 加湿量(mL/h)(おまかせ/うるおい)約700・(静音)約300・(連続・強)約700・(連続・弱)約300
1枚
1,690 税込1,859
当日出荷

アイリスオーヤマ丸洗い気化加湿器
業界初の羽までキレイにできる、気化式の加湿器です。全分解が可能なので丸洗いでき衛生的です。
質量(kg)2.8 タンク容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×397 電源コード(m)1.8 機能加熱量(ml/h):(弱)200、(中)400、(強):550 適合床面積(木造)10畳/(プレハブ)17畳 連続加湿時間(時間)(強)7.3/(弱)20 定格消費電力(W)(50/60Hz)17 タイマー1~9時間
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ上給水超音波加湿器 4L
【省エネ】【4L】【超音波式】【連続加湿約14時間】 タンク一体型の便利な上給水タイプの超音波加湿器です。 タンク容量はたっぷり約4.0Lなので、給水回数が少なく手間がかかりにくい。 「超音波式」加湿器はヒーターを使用して水を温めて加湿する「加熱式」より、スピーディー&電気代もお得で節電。 ミスト量は「LOW ⇔ HI」の間で無段階調節でき、お部屋の広さなどに合わせて自由に調節できます。 静音設計なので、オフィスの乾燥対策にも。 本体は約1.4kgと軽量でコンパクト。移動や持ち運びラクラクです。
付属品銀ビーズケース※ケースは開けないでください 材質HIPS、PP、ABS、GPPS、シリコン ホワイト 質量(g)1400 電源100V タンク容量(L)4.0L 定格消費電力(W)24W(HI時) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)24W(HI時) 適合床面積プレハブ洋室:約7畳、木造和室:約4畳 連続加湿時間(時間)最大約14(HI時) 電源コード1.5m 最大加湿量(mL/h)約280(Hi時) タンク容量4.0L 使用時間(時間)約14時間(HI時) 調整機能LOW~HI 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×190×340
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

アイリスオーヤマ気化加湿器
気化式タイプなので省エネでリビングにもピッタリな加湿器です。 フィルターを四角にすることで、風のあたる面積を増やし、加湿効率をUP。 合計7L(3.5L×2)の取手付きのダブルタンクなので、大容量で持ち運びやお手入れも簡単です。
ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×267×733 質量(g)10200 適合床面積木造和室:15畳、プレハブ洋室:25畳 切タイマー2・4・6・8h 加湿量(mL/h)約900(ターボモード時) 加湿方式気化式 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)約7(3.5×2) 定格消費電力(W)39 電源コード(m)約2.0 連続加湿時間(時間)約8~23(ターボモード時) モード【運転モード】連続・自動、【連続運転モード】弱(静音)・中・強・ターボ、【自動運転モード】おまかせ・おやすみ・うるおい
1台
37,900 税込41,690
翌々日出荷

大加湿量で大容量タンクのハイブリッド加湿器です
質量(kg)2.2 電源(V)AC100 タンク容量(L)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×164×359 連続加湿時間(時間)30 加湿量(mL/h)550
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。便利な上から給水タイプ&バケツ式タンクの2WAY仕様で、ふたを外して上から直接タンクに水を注ぐことも、タンクを外して水道まで持っていくことも可能です。操作ボタンは静電タッチパネル式で、楽に操作ができます。お部屋の湿度や加湿モードをデジタル表示。一目で運転状態が分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。湿度設定機能付きで、設定した湿度(40~70%、5%刻み)に合わせて自動運転することができます。
質量(kg)3 電源AC100V コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×211×359 適合面積(m2)木造和室:15(9畳)、プレハブ洋室:25(15畳) 定格消費電力300W 連続加湿時間(時間)約7(強運転時)/約19(弱運転時) 最大加湿量(mL/h)(強モード)550 加湿方式ハイブリッド式 タンク容量約3.8L 湿度設定範囲(%RH)40~70(5%単位で設定可能) 加湿機能3段階(弱・中・強)
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気化加湿器(HDF-1000-W、他)に使用する加湿フィルターです。
ホワイト
1台
4,990 税込5,489
3日以内出荷

本品はアイリスオーヤマ気化加湿器専用フィルターです。他社製気化加湿器には使用できません。
寸法(Φ×mm)185×230
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】 サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。 加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。 湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。 お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。 サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。 就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。 切タイマー付で、2・4時間と設定できます。 パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書 ホワイト 質量(g)5400 電源(V)AC100 タンク容量(L)3.7 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395 消費電力(W)(50/60Hz)160/155 適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳 連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合) 運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強 最大加湿量(mL/h)550 加湿方式ハイブリッド式
1台
12,990 税込14,289
5日以内出荷

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳
【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】。気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz共用) タンク容量(L)3.5 コード長さ(m)1.8 風量切替モード:静音/標準/強/自動
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

加湿空気清浄機16畳(AAP-SH30A、KAP-SH301)他に使用する加湿フィルターです。
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 17畳
キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート
ホワイト
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する活性炭フィルターです。
適合機種HXF-A25 材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭) 質量(g)85.7 交換目安開封後約2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する集塵フィルターです。
適合機種HXF-A25 材質ポリプロピレン、ポリエステル 質量(g)124 交換目安開封後約2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×23×320
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する加湿フィルターです。
ホワイト 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×223×5
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

CHA-A55-C サーキュレーター付き加湿空気清浄機 アイリスオーヤマ 動画あり
これ1台でお部屋の空気を快適に!空気清浄・加湿・サーキュレーターによる空気循環が可能になります。 サーキュレーターで部屋の空気を撹拌しながら空気清浄することで集塵スピード、集塵量、脱臭スピードが上がります。 プレフィルター・活性炭フィルターHEPAフィルターの3つのフィルターを搭載しています。
動作温度(℃)5~35 消費電力(W)空気清浄 首振りオフ:91/28/19(ターボ/標準/静音)、空気清浄 首振りオン:92/29/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオフ:94/31/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオン:95/32/23(ターボ/標準/静音) 運転モード(空気清浄・加湿空気清浄)ターボ/標準/静音 加湿量(mL/h)500/320/265(ターボ/標準/静音) ※室温20℃、湿度30%の条件下 コード長さ(m)約2.4 寸法(mm)約271×282×880 連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時) 質量(g)12200(水を含まず) 適合床面積空気清浄:25畳(ターボモード時)、加湿空気清浄:木造住宅和室8.5畳/プレハブ住宅洋室14畳(ターボモード時) タンク容量(L)約2.7 アイボリー
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 20畳
加湿ユニットの取り外しが簡単。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで水や湿気が通るところを全て丸洗い可能のため、お手入れが非常に簡単です。Agとビーズ搭載で抗菌・防カビ効果も。特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3?の微細な粒子も99.97%以上除去。交換ランプ搭載でフィルター買い替え時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。
ホワイト 質量(g)4300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570 電源コード(m)1.8 フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター 寿命フィルター:約2年 脱臭機能
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

交換の目安は、フィルター開封後、約2年が交換目安です。 設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。
質量(g)213 交換目安約2年(使用開始後) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×23×470 対応機種加湿空気清浄機HXF-B40
1台
3,098 税込3,408
欠品中

交換の目安は、フィルター開封後、約2年が交換目安です。 設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。
質量(g)117 交換目安約2年(使用開始後) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×3×470 対応機種加湿空気清浄機HXF-B40
1台
2,798 税込3,078
欠品中

特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
質量(kg)4.3 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570 騒音値(dB)【加湿空清/空清】18~47/21~49 寿命【フィルター】2年
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
質量(kg)3 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×448 騒音値(dB)【加湿空清/空清】20~47/22~49 寿命【フィルター】2年
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 16畳
加湿ユニットが取り外し可能! 加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで全て丸洗いでき、 お手入れが非常に簡単です。
適合床面積16畳 加湿機能
1台
16,490 税込18,139
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する脱臭フィルターです。
材質活性炭+ハニカムコア(PP)+ネット(PET) ホワイト 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×10×432 対応機種AAP-AH50A、KAP-AH501
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。 イオン発生器を内蔵しているので、イオン発生中はランプが点灯します。 加湿機能は、節電・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強の3モード搭載です。 ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。 蒸気吹出し口に格子がついた安全設計で、お子様の怪我を防ぎます。 HEPAフィルター採用で花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。 お手入れは加湿ヒーターお手入れランプの点灯で自動でお知らせし、市販のクエン酸を注ぎ運転するだけで簡単にお掃除できます。
寸法(mm)297×247×497 質量(g)5000 電源(V)AC100 消費電力(W)空気清浄(静音)(11/12)、空気清浄(標準)(16/20)、空気清浄(強)(21/25)、空気清浄(強)+加湿(283/288) タンク容量(L)2 風量(m3/min)空気清浄(静音):、空気清浄(標準):1.6/1.7、空気清浄(強):2.1/2.1 適合床面積空気清浄機:16mm2(10畳)、加湿器:木造和室/8m2(5畳)・プレハブ洋室/13m2(8畳) 連続加湿時間(時間)6.6 最大加湿量(mL/h)約300 加湿機能 花粉モード 脱臭機能 タバコモード
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する集じんフィルターです。
材質HEPA(不織布)+パッキン(PE) ホワイト 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×27×432 対応機種AAP-AH50A、KAP-AH501
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

空気清浄機10畳(KAP-S202)他、加湿空気清浄機10畳(KAP-SH201)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
1台
2,298 税込2,528
3日以内出荷

空気清浄機10畳(AAP-S20B)他、加湿空気清浄機10畳(AAP-SH20A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

空気清浄機16畳(KAP-S302)他、加湿空気清浄機16畳(KAP-SH301)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷

アイリスオーヤマ加湿フィルター
サーキュレーター付加湿空気清浄機(CHA-A55-C、KCHA-A55-W、他)に使用する加湿フィルターです。交換時期の目安は、約2年に1回です。(1日8時間運転で定期的なお手入れをした場合)掃除機で吸ったりしないでください。使用済みのフィルターを廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
質量(g)65.8 交換目安約2年に1回(1日8時間運転で定期的なお手入れをした場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×20×177 対応機種サーキュレーター付加湿空気清浄機 CHA-A55-C・KCHA-A55-W・他
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

空気清浄機16畳(AAP-S30B)他、加湿空気清浄機16畳(AAP-SH30A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

アイリスオーヤマ集塵フィルター
サーキュレーター付加湿空気清浄機(CHA-A55-C、KCHA-A55-W、他)に使用する集塵フィルターです。交換時期の目安は、約2年に1回です。(使いかた、設置場所により異なります。気になる場合は交換してください。)集塵フィルターの水洗いは絶対にしないでください。強く押したり、まるめたりはしないでください。破れると清浄効果が失われます。使用済みのフィルターを廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
質量(g)244.1 交換目安約2年に1回(使いかた、設置場所により異なります。気になる場合は交換してください。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×45×233 対応機種サーキュレーター付加湿空気清浄機 CHA-A55-C・KCHA-A55-W・他
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷