2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)1500 定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55 色温度(K)5000 演色指数(Ra)85 調光の可否不可
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ