【USB給電】「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。
アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。
本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。
持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。
消費電力(W)(待機時)0.2
定格消費電力(W)6(電源アダプター含む)、4.2(ランプ本体のみ)
電球の種類LED
電源コード(m)1.8
トラスコ品番818-6544
材質ABS樹脂
質量(g)450
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、本体:DC5(USBマイクロBタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×80×260
JIS照度一般形
色(本体)ホワイト
光束(Lm)(器具)240
アームフレキシブル
光色昼白色
演色指数(Ra)85
1台
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
幅が約18cmのスリムなナイトテーブルです。ものをさっと取り出せるオープンタイプです。ベッドサイドやソファの横、デスク下などに置けるコンパクトなサイズです。ほこりガード付きの電源タップを取り付けられます。スマホの充電などに便利です。タブレットやスマホが置けるスタンド付きです。動画の視聴もできます。下棚は3.2cm間隔で、5段階調整可能な可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。お客様組み立てとなります。
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、金具:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)180
質量(kg)約4.52
高さ(mm)509
質量(g)4520
奥行(mm)296
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)全体15、天板5、固定棚板2、可動棚板2、底板5、スマホスタンド1
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
天板寸法(mm)約180×278
内寸(mm)上棚:約150×274×154、下棚:約150×274×302
棚板数(枚)固定:1、可動:1
棚板寸法(mm)固定:約150×276、可動:約149×274
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×296×509
総耐荷重(kg)全体:約15
幅が約18cmのスリムなナイトテーブルです。生活感を隠せる扉付きタイプです。ベッドサイドやソファの横、デスク下などに置けるコンパクトなサイズです。ほこりガード付きの電源タップを取り付けられます。スマホの充電などに便利です。タブレットやスマホが置けるスタンド付きです。動画の視聴もできます。下棚は3.2cm間隔で、5段階調整可能な可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。お客様組み立てとなります。
材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、金具:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)180
質量(kg)約4.82
高さ(mm)509
質量(g)4820
奥行(mm)296
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)全体15、天板5、固定棚板2、可動棚板2、底板5、スマホスタンド1
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
天板寸法(mm)約180×278
内寸(mm)上棚:約150×274×154、下棚:約150×274×302
棚板数(枚)固定:1、可動:1
棚板寸法(mm)固定:約150×276、可動:約149×274
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約180×296×509
総耐荷重(kg)全体:約15
吸引力アップでさらにお掃除がはかどる、ACタイプのふとんクリーナーです。
高感度ダニちりセンサー搭載。
ハウスダストが多い・少ない・キレイが見やすく表示されより効率よくお掃除が行えます。
1分間に約6,500回の高速振動で繊維の間に潜むダニやゴミを浮き上がらせます。
ダストカップがクリアになり、取れたゴミがよりよく見えるようになりました。
ヘッドの内部でサイクロン気流を発生させ、ハウスダストをかき出し吸い取るサイクロンストリームヘッド。
3分間でハウスダスト除去率98%※以上吸引します。
(※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果)吸引と同時に温風でふとんを温める温風機能で、ダニの活動を抑え吸引し、また繁殖しにくい環境をつくります。
ダストカップは水洗いができて、いつでも清潔に使用できます。
スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。
ヘッドが可動式なので、使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。
質量(g)1600
消費電力(W)400
電源AC100V(50/60Hz)
幅(cm)たたきパッド:20
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×459×212
収納時寸法(mm)250×144×403
集塵方式サイクロン方式
振動数毎分約6500回
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
強力にゴミをかきとるパワーヘッドで吸引力がさらにアップ、約30cmのワイドヘッドでお掃除がはかどる布団クリーナーハイパワーです。
高感度ダニちりセンサー搭載。
LEDランプでダニ・ちりなどの量をお知らせするので、効率よくお掃除することができます。
1分間に約14,000回の高速振動で繊維の間に潜むダニやゴミを浮き上がらせ、回転ブラシで強力に吸い取ります。
3分間でハウスダスト除去率99%※以上吸引します。
(※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果)ダストカップがクリアになり、取れたゴミがよりよく見えるようになりました。
吸引と同時に温風でふとんを温める温風機能で、ダニの活動を抑え吸引し、また繁殖しにくい環境をつくります。
ゴミ捨てがラクな使い捨てフィルターを付属、ダストカップは水洗い可能でいつでも清潔に使用できます。
スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。
ヘッドが可動式なので、使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。
セット内容クリーナー本体、使い捨てフィルター×25枚(1枚は本体にセット済み)
質量(g)2200
消費電力(W)600
電源AC100V(50/60Hz)
幅(cm)たたきパッド:20
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×501×218
ヘッド形状ワイドたたきパッド+高速回転パワーブラシ
収納時寸法(mm)300×167×420
集塵方式サイクロン方式
振動数毎分約14000回
1台
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
関連キーワード