新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm)480
高さ(mm)162
奥行(mm)480
調光の可否可
和室などに最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)2100
消費電力(W)44.6
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×466×120
機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)【器具】5040(最大点灯時)
光色電球色~昼光色
待機電力(W)0.5
適用畳数~12畳
切タイマー30分
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162
定格寿命(時間)40000
点灯方法上下発光・調光
発光効率(Lm/W)135
調光範囲10段階
切タイマー15/30min
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162
定格寿命(時間)40000
機能【調色】11段階
点灯方法上下発光・調色
発光効率(Lm/W)135
調光範囲10段階
切タイマー15/30min
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162
消費電力(W)33
定格寿命(時間)40000
光束(Lm)【器具】3960
点灯方法調光
発光効率(Lm/W)120
調光範囲2段階
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
和室などに最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)1600
消費電力(W)30.4
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×116
機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)
光色昼光色
待機電力(W)0.5
適用畳数~6畳
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ムラの無い美しい光でお部屋を明るく照らします。新技術メタルサーキッド構造の上下発光が可能なペンダントライトです。従来品と比べると、天井の明るさが全く異なります。シンプルなデザインでどんなお部屋にも適します。
幅(mm)480
高さ(mm)162
奥行(mm)480
ランプ効率(Lm/W)100
電球の種類LED
調光の可否可
関連キーワード