「基礎体温」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。
大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。
体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。
自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。
32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測
測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0
表示3桁+℃表示(0.1℃毎)
電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)
使用環境温度(℃)15~40
測定距離3~5cm
温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃
電池寿命約2000回測定可能
モード体温測定モード・物体表面温度測定モード
アズワン品番65-2320-16
保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa
使用環境湿度(%)85RH以下
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000
測定部位額
バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)
一般的名称皮膚赤外線体温計
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード