3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45 羽根枚数4枚 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整(手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm)30 機能風量調節・上下角度調節・左右首振り 羽根枚数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510 消費電力(W)(50/60Hz)34/38 首振角度(°)下40、左右80 ホワイト 質量(g)2600 電源電圧(V)AC100 風量調整3段階 アズワン品番64-8929-17 左右首振 上下角度調整
1台
6,190 税込6,809
当日出荷

【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
ホワイト 質量(g)2600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520 消費電力(W)(50/60Hz)34/48 首振角度(°)上下40、左右90 機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 風量調整3段階 タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4 上下角度調整 切タイマー
1台
7,590 税込8,349
7日以内出荷