セット内容棚板×1、棚受×2左右セット
材質スチール
色ホワイト
耐荷重(kg)150
省スペースで設置可能な突っ張り式のランドリーラックです。天井と床でつっぱるだけで設置ができます。
つっぱりタイプなので、洗濯機サイズを気にせず設置可能です。洗濯パン上にも設置可能です。(※一部の洗濯パンには設置できない場合があります。)
棚板はL字柵付きで、物の落下を防ぎます。4枚の棚板は8段階高さ調整が可能です。収納物に合わせて自由に調整できます。
フックなので、棚板の移動が簡単にできます。ハンガーバーとS字フック付きで、ハンガーやタオル、ドライヤーなども掛けられ便利です。
リビングやデスク脇、トイレラックなどの壁面収納としてもお使いいただけます。お客様組み立てとなります。
材質パイプ・線材・フック:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
質量(g)12900
耐荷重(kg)全体20、棚板1枚あたり5、ハンガー掛け1個あたり1、S字フック1個あたり0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×275×1975~2645
適合高さ(mm)床から天井:1975~2645mm
棚板寸法(mm)600×235
とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。
水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。
カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。
充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。
コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。
アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。
清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。
本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。
汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。
回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
仕様【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A
付属品充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター
質量(g)1800
タンク容量(L)【回収タンク】0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×320×205
連続使用時間(分)約10
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
天井と床で突っ張るだけで簡単に取り付けができる突っ張りワードローブです。高さと幅が調整できるのでお部屋に合わせて自由自在に調整可能です。ハンガーパイプは高耐荷重の安心設計です。壁面のデッドスペースを有効活用でき、収納力がアップします。ワードローブや物干し、ランドリーラックなどとしてお使いいただけます。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ塗装)、樹脂部:ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂ばね、ねじ:ステンレス、スチール
室内の仕切りや収納に活用できる壁面として、どこにでも自由に設置できる間仕切りです。
カバンや小物類が掛けられるフックが4個付いています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×60×2000~2700
色ホワイト
質量(g)3300
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
コンパクトサイズでケージの中にぴったり置ける猫トイレです。横漏れ防止構造で、おしっこが壁面をつたって外に漏れるのを防止します。トイレの内側にスコップを収納できるので、見た目もすっきりします。臭いが広がりにくい扉付きフルカバー、脱臭剤が入れられるポケット付きです。ワイドな出入り口で、身体の大きな猫ちゃんにも安心です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)1400
シンプルなデザインのスタイルランドリーラックです。インテリアに馴染む木目調の棚板は、ランドリー周りをおしゃれに収納できます。上段は約7cm間隔で3段階、下段は約15cm間隔で2段階、収納物に合わせて高さ調整が可能です。脚部アジャスターにより、がたつきを防止しています。付属している大きい脚部アジャスターを使用することで、防水パンが壁面に近いご家庭でも設置できます。お客様組み立てとなります。
耐荷重(kg)(約)全体10、棚板1枚あたり5
本体質量(g)6440
適合サイズ(目安)幅61cmまでの一般的なドラム式・縦型の洗濯機
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×290×1620
棚板寸法(mm)約655×295
ハンガーバー付きのシンプルなデザインのスタイルランドリーラックです。ハンガーバーはバスマットやバスタオル、洗濯物のちょい干し、ちょい掛けなどに便利です。インテリアに馴染む木目調の棚板は、ランドリー周りをおしゃれに収納できます。上段は約7cm間隔で3段階、下段は約15cm間隔で2段階、収納物に合わせて高さ調整が可能です。脚部アジャスターにより、がたつきを防止しています。付属している大きい脚部アジャスターを使用することで、防水パンが壁面に近いご家庭でも設置できます。お客様組み立てとなります。
耐荷重(kg)(約)全体13、棚板1枚あたり5、ハンガーバー3
本体質量(g)6810
適合サイズ(目安)幅61cmまでの一般的なドラム式・縦型の洗濯機
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×526×1800
棚板寸法(mm)約655×295
壁面スペースを活用し、衣類・ファッション小物など、おしゃれに魅せる収納ができるユニットシェルフです。
棚板の位置が簡単に変えられるため、レイアウト変更もラクラクできます。
上部パイプはハンガーパイプとしても使用できます。
奥行きがスリムなので、リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)853×350×1720
質量(g)21770
材質パイプ:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)全体70、上部パイプ部10、棚板1枚あたり15
棚板数(枚)4
壁面スペースを活用し、衣類・ファッション小物など、おしゃれに魅せる収納ができるユニットシェルフです。
棚板の位置が簡単に変えられるため、レイアウト変更もラクラクできます。
上部パイプはハンガーパイプとしても使用できます。
ワードローブタイプで掛ける収納もおしゃれに魅せることができます。
奥行きがスリムなので、リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)853×350×1720
質量(g)16280
材質パイプ:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)全体70、上部パイプ部10、ハンガーパイプ部30、棚板1枚あたり15
棚板数(枚)2
関連キーワード