4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ植物用万田酵素 セット品
植物用万田酵素 ストレートタイプと粒状タイプのセット品です。【植物用万田酵素 ストレートタイプ】野菜・花にそのまま使えるストレートタイプの植物活力液です。植物用万田酵素を配合した活力液が、植物の生長を促進します。発芽して葉が2~3枚出たころに散布するのが効果的です。スプレータイプのため、無駄なく散布したい方におすすめです。【植物用万田酵素 粒状タイプ】植え穴・株元の周りにまくだけの簡単な粒状タイプです。果実類・穀類・海藻類などの植物性原材料を3年以上発酵・熟成させた植物発酵物です。計量スプーン付きです
セット内容【ストレートタイプ】900ml【粒状タイプ】300ml 材質【ストレートタイプ】植物用万田酵素(果実類、穀類、海藻類などを3年以上発酵・熟成させたもの)【粒状タイプ】植物用万田酵素(果実類・穀類・海藻類などを3年以上発酵・熟成させたもの) 寸法(mm)【ストレートタイプ】約100×85×240【粒状タイプ】122×212 容量(mL)【ストレートタイプ】900 質量(g)【ストレートタイプ】約1030【粒状タイプ】300 容量(g)【粒状タイプ】300 適合作物植物、野菜、花、果樹、観葉植物
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷

アイリスオーヤマ全自動コーヒーメーカー
香り高い挽きたてのコーヒーをご家庭で味わえる全自動コーヒーメーカーです。豆挽きからドリップまですべて全自動で行い、いつでも挽きたてのコーヒーが楽しめます。コーヒーや挽き方の種類に合わせて、3つのモードから選択できます。メッシュフィルター採用で紙フィルターを使わずそのままコーヒー豆やコーヒーの粉を入れることができます。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。
仕様コーヒーの分量/粉・豆の量:1杯/12g、2杯/18g、3杯/27g、4杯/36g 付属品計量スプーン(粉・豆専用)、掃除用ブラシ 質量(g)2500 容量(L)0.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 コード長さ(m)1.1 方式ドリップ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×286×292 主要材質ポリプロピレン 、ガラス モード粉/豆1/豆2
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15年保存!使用量が調整できる大袋タイプの凝固剤です。目安使用量は1回で10g(スプーン2杯分)ですが、年齢や性別、症状等に合わせて使用量を調節できるため経済的です。約15秒で固まるため処理までのスピードが速く衛生面も安心です。
用途避難所での備蓄や、防災セットに。 使用の目安10g/回 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでもどこでも淹れたてのコーヒーを味わえるコーヒーメーカーです。350mL(17cm以下のもの※1)・500mL(21cm以下のもの※1)のマグボトルに対応です(口径は4.5cm以上)。※1:高さ(飲み口やせんを除く)。コーヒーカップなら容量6杯分※2(約720mL)です。※2:1杯約120mL・コーヒーサーバー使用時。サイズ違いのマグボトルを使用する際に使える置台付きです。ガラスサーバーでのドリップも可能です。冷蔵庫のドアポケットにピッタリ保存できるサイズです。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。
付属品置台(マグボトルにドリップするときに使います。マグボトルは付属していません)。ペーパーフィルター×5(市販のものも使えます。サイズ:1×2または102)、計量スプーン(すり切り1杯:約6g) 材質ポリプロピレン、ガラス等 ブラック 質量(g)1600※コーヒーサーバー、付属品を除く 電源(V)AC100(50/60Hz) 方式ドリップ式 定格消費電力(W)650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×260×390 電源コード(m)約1.2 最大容量(mL)約800
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷