10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【クロスカット】【自動細断可能数 150 枚】【ダストボックス容量 39L(A4 用紙約 560 枚分 ) 】 【 CD ・ DVD ・カード対応】【ホッチキス対応】 オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。 1 回で 150枚もの紙を細断できるので、時間や手間が省けます。ダストボックスにはスイングアームが搭載されているので、満杯までゴミを均一に溜めることができ、ダストボックス容量約 39L ( 560 枚)と大容量なので、ゴミ捨て回数が少なく手間が省けます。静音なので、静かなオフィスでも音が気になりません。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス トラスコ品番447-5933 材質ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)約15.5 グレー 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 コード長さ(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×710 定格時間(分)約15 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・プラスチックカード/1枚 ダストボックス容量(L)約39(A4コピー用紙/560枚) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・カード/1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/145 細断寸法(mm)(クロスカット)約4×10、(CD・DVD)3分割カット 投入口幅(mm)約218 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×710 待機電力(W)約0.3 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】 挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。 マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、 ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。 高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。 ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。 大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)約23(コピー用紙約550枚) 質量(kg)約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×279×580 消費電力(W)(50/60Hz)290/315 連続使用時間(分)約10 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3/約2.5 細断寸法(mm)約2×12 投入口幅(mm)約226 最大細断枚数12枚 細断形状マイクロクロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×279×580 細断可能物コピー用紙 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

【クロスカット】【自動細断可能数320枚】【ダストボックス容量53L(A4用紙約960枚分)】 【CD・DVD・カード・ホチキス対応】大容量オートフィードシュレッダーです。 一度に320枚を細断できるオートフィードシュレッダーです。 ダストボックスは約53L(A4コピー用紙960枚)。 暗証番号を設定できるので、自動細断時にその場を離れても中の書類が守られ安心です。 細断くずがダストボックスから溢れるのを防ぐ、くずならしアーム機能付き。 静音設計なので、オフィスでの音が気になりません。 裁断くずの量が確認できる大型窓付きです。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)約53(A4コピー用紙約960枚) 仕様カッターまでの距離:約130mm トラスコ品番836-4734 材質ABS樹脂、PC 幅(mm)(細断)紙:クロスカット約4×10、CD・DVD・プラスチック製カード類:3分割 質量(kg)約18.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約2 定格消費電力(W)130/140 安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、上部フタスイッチ 定格時間(分)25 細断枚数オート:A4コピー用紙320枚、手差し:A4コピー用紙6枚、CD・DVD・プラスチック製カード類:1枚(ステープラー針/11号以内) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×38×72 定格細断枚数(50Hz/60Hz)オート:A4用紙320枚、手差し:A4用紙6枚、CD・DVD・プラ製カード類:1枚(針/11号以内) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2 給紙可能枚数(最大)A4コピー用紙(上質紙64g/m2)320枚 投入口幅(mm)約225 投入口厚(mm)約6 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×380×720 待機電力(W)約1.5 細断可能物CD/DVD、カード オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

アイリスオーヤマオフィスシュレッダー
【クロスカット】【同時細断可能数25枚】 【ダストボックス容量60L(A4用紙約960枚分)】【A3・ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適な大容量なシュレッダーです。 投入幅310mmでA3サイズ可能最大25枚細断で処理時間を短縮します。 4x40mmのクロスカットタイプ個人情報をしっかり処理!ゴミ捨ての回数を軽減できます。 A3用紙も折りたたまずにそのまま細断可能です。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 質量(kg)46 ホワイト 容量ダストボックス960枚分(A4コピー用紙:上質紙64g/m2) 電圧(V)(50/60Hz)定格:AC100 定格周波数(Hz)電源:600/700(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706 電源コード(m)1.5 細断枚数22 ダストボックス容量(L)60 保証期間お買い上げ日より1年間 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8/3.0 細断寸法(mm)4×40 最大細断枚数25 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) 定格運転時間(分)60 リバース機能あり 最大投入幅A3(310mm)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

【マイクロクロスカット】【自動細断可能数160枚】【ダストボックス容量39L(A4用紙約960枚分)】 オートフィード機能だから蓋を開けて紙をセットするだけで自動で細断。 書類処理にかかる時間を短縮します。 高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。 ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。 大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ホワイト ダストボックス容量(L)36 質量(g)16000 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)145/150(50/60) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×352×710 安全装置サーマルプロテクター(加熱防止装置)、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)2 定格時間(分)10(手差し)/20(自動細断) 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)6枚 細断寸法(mm)マイクロクロスカット2×10mm/1枚 給紙可能枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)160枚(自動細断) 投入口幅(mm)218(紙投入口) 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×352×710 待機電力(W)2.0以下
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 153L
NumberSeriesでカラーを統一した新生活応援商品です。一人暮らしを始める学生や社会人におススメのファン式冷蔵庫です。 温度調節は前面のタッチパネルで操作可能。ドアを開けずに温度調節できるため、冷気を逃がしません。 大容量冷凍庫なので、冷凍食品の買い置きにも便利です。深さがあるので大袋の冷凍食品もたっぷり収納できます。 冷蔵室には30分間、冷凍室には3時間運転可能な急冷モード搭載。買い物後は急速に冷やして鮮度を維持します。 ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷蔵庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。 ボトムフリーザーなので普段出し入れの多い飲み物や食品をかがまずに冷蔵庫から取り出せます。 冷蔵室運転ON/OFF機能搭載。冷凍室のみ使う際は冷蔵スイッチをOFFにすることで電気代を抑えられます。
付属品製氷皿 材質鋼板、ABS等 質量(g)41000 容量(L)153 間口(mm)500 電圧(V)AC100 消費電力(W)262/247(50/Hz) コード長さ(m)1.9 定格電流(A)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292 省エネ基準達成率(%)117
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ゴミ回収ドック搭載モデル】【超軽量1.1kg】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】。軽量1.1kgの充電式スティッククリーナーMagiCaleena(マジカリーナ)のゴミ回収ドック搭載モデルです。クリーナーで吸引したゴミをドックに回収し、ためる。ダストボックスは大容量1.5Lでゴミ捨ては約3カ月に1回ながら、A4サイズ以下の設置面積でとてもコンパクトで省スペース。ゴミ回収ドックはフットスイッチ式で足で踏むだけ。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。アイリスオーヤマ独自技術「モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。アタッチメントの”隙間ノズル”を取り付ければ、ハンディタイプとしても使用可能な2WAYタイプです。
仕様●吸引方法:サイクロン式●集じん容積(ダストカップ)(L):ゴミすてラインまで:0.15、最大容量:0.2●集じん容量(L):1.5 付属品静電モップ、すき間ノズル、クリーニングブラシ、不織布フィルター(20枚) 質量(kg)3.9 消費電力(W)650 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×280×1080 連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分(付属アタッチメント使用時。)満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。使用状況により異なります。 バッテリーリチウムイオン2次電池 入力/出力AC100V( 50/60Hz)/DC13.7V 0.5A 充電時間約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) 関連資料ゴミ回収ドック付き掃除機のおすすめ機能ご紹介!(0.22MB)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

【クロスカット】【自動細断可能数280枚】【ダストボックス容量60L(A4用紙約750枚分)】 【ホッチキス対応】 A4コピー用紙280枚を約14分で細断! 大容量約60Lのダストボックス(A4用紙約750枚分) 背面には電源コードをまとめるフック付きでスッキリ収納可能。 ≪イオン発生装置付き≫ 静電気の影響で細断くずがダストボックスに吸着したり、舞い上がったりするのを低減。 ≪オートオフ機能付き≫ 電源を入れた後、細断しない状態が5分間続くと、自動的に電源オフ。 ≪オートリバース機能付き≫ 紙詰まりを検知すると、カッターを自動的に約3秒間逆転させ、紙を上部へ押し戻します。 ≪セルフクリーニング機能≫ 電源ボタンを押した後、カッターが自動的に約7秒間回転し、細断刃に付着した細断くずをダストボックス内に落とします。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマオフィスシュレッダー
【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】。【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】。投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。移動に便利なキャスター付きです。
付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1 質量(kg)48.2 ホワイト コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709 安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚 ダストボックス容量(L)60 保証期間お買い上げ日より1年間 細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz) 定格時間60分(連続で使用できる時間) 細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット) 投入口幅(mm)310(紙投入口) 関連資料オフィスシュレッダー(1.34MB) 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

アイリスオーヤマボトルブレンダー
毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるボトルブレンダーです。ボトル2本セット(600mL・330mL)で、お好みの量を作ることができます。使い方は簡単2ステップ、お好きな材料を入れ、ボトルを本体に取り付けてスイッチオンで完成です。ボトルの専用のフタを付ければ、どこでも手作りジュースがそのまま飲めます。
セット内容本体、ボトル大、ボトル小、ドリンクキャップ、カッター 質量(kg)約0.9 電源AC100V(50/60Hz兼用) 定格容量ボトル大:600mL、ボトル小:330mL 電源コード(m)約1.2 定格消費電力300W 定格時間1分停止:1分運動ごと、30分以上停止:5回運転後 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ボトル大使用時:約11.4×約11.4×約38.9、ボトル小使用時:約11.4×約11.4×約29
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)