【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類べた目
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタなし
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
色ブルー
フタフタなし
コンテナ種類べた目
スタッキング可
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別家具転倒防止伸縮棒
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
色チャコールグレー
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマー
フタバックル式
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類ベタ目
用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです
材質ポリプロピレン
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
家庭や小規模オフィスにスッキリ置けるコンパクトシュレッダーです。約4×40mmのクロスカット採用で、11号までのステープラー針の裁断が可能で、仕分け作業が不要です。本体は3kgのため移動もラクラク、ダストボックス容量はたっぷり8.7LでA4コピー用紙が約65枚収容可能です
幅(mm)投入:220(紙投入口)
色ブラック
電源AC100V、50/60Hz
定格消費電力(W)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×190×300
連続使用時間(分)2
ダストボックス容量(L)8.7
細断速度2.6m/分
細断寸法(mm)4×40
最大細断枚数5
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×190×300
最大投入幅A4
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
メタルラック専用の透明硬質クリアシートです装飾品や小物の落下防止に便利です
材質ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
厚さ(mm)約1
高さ(mm)1
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール H型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。
H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
耐荷重(kg)150
種別つっかえ棒
材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂
色ホワイト
高い所に収納しても取り出しやすいよう、ボックスの下の部分に手を引っ掛けられる取っ手付の収納ケースです。
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
こんなお得な商品も!

コルクボード 壁掛タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、底面パーツ:ポリアセタール
フタあり
外寸法・高さ(mm)165
外寸法・奥行(mm)450
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)380
有効内寸法・高さ(mm)140
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)9.9
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです
材質ポリプロピレン
色ブルー
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
リビングやキッチン、洗面所のちょっとしたスペース(隙間)を有効活用することができる収納ラックです。
付属の連結金具で商品同士を縦方向・横方向に組み合わせて使用できます。連結することで、様々な大きさの隙間に対応できます。
棚は可動棚なので、収納物に合わせて高さを調節できます(棚受けピン用の穴のピッチ間隔は約3.2cmです)。
使用場所キッチン・厨房
色ホワイト/ライトメープル
連結数2段まで
お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。
幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。
付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。
棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。
色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚
高さ(mm)600
奥行(mm)290
【広口タイプ】【5段スタック】
A4角封筒が入るコンテナです。ネジや釘の保管にも便利なサイズです。
使わないときは重ねて収納ができます。コンテナ単体の積み重ねは5段まで可能です。
棚やラックの引出として活用いただけます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)650
耐荷重(kg)1個当たり約10、積み重ね時約50
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)1800
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です
材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ
使用温度範囲(℃)5~35℃
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm
電球の種類LED
バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。サイズの異なる商品同士のスタッキングが簡単です。
スタッキング可
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
フタあり
フタの種類バックル式
カギ付きのため電動工具などの収納にも安心な収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。
フタの内側にはパッキン材を使用しており、内部にホコリや水が入りにくくなっているので錆びやすい工具やパーツの保管にも適しています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番855-6990
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)290
有効内寸法・高さ(mm)285
有効内寸法・幅(mm)360
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
家庭・オフィス・お店での使用に適したシンプルなデザインのホワイトボードです。
本体の裏面には軽い素材(ボール紙)を使用していますので、壁に掛けた時の負担が少なくなっています。
フレームの四隅にあるコーナーパーツにはひもを通す穴があり、吊り下げ部品なしで壁に掛けられます。
マグネットを付けられるので、メモをボードに貼る際に便利です。
NWP-23サイズのみマグネットがついているので冷蔵庫などに貼って使用できます。
色ブルー
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプ&仕切り板付きでしっかり整理もできる多目的収納ボックスです。
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)280
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
メタルラック専用の透明硬質クリアシートです。装飾品や小物の落下防止に便利です。
材質PVC
厚さ(mm)1
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
メタルミニ専用の透明硬質クリアシートです。小物の落下防止に便利です。
材質PVC
厚さ(mm)1
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
【幅45cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。
業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。
掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。
煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。
1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。
火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W)1400
電源(V)AC100(50/60Hz)
色ブラック
質量(g)2700
コード長さ(m)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×370×40
アズワン品番64-9307-82
タイマー1分~9時間50分
火力調節加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
衣類や小物収納に便利なチェストです。中身が見えるクリアタイプで、シーンを選ばず使えるシンプルなチェストです。重ねた状態で引出しを引いた時の本体の傾き・持ち上がりを防ぐ為、天面に前倒れ防止加工を施しました。
段数1
材質ポリプロピレン
【最大約3.7日】最強断熱素材エアロゲルを6面に採用し圧倒的な保冷力を実現し、氷点下保冷剤シリーズとの組み合わせで保冷力が更にアップします。ソロキャンプや熱中症対策などサブクーラーボックスに最適です。
用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm
材質ポリエステル、PVC、ポリエチレン、PEVA
質量(kg)1.35
色チャコールグレー
容量(L)15
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×180
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプ&仕切り板付きでしっかり整理もできる多目的収納ボックスです。
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)280
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)20.05
色アイボリー
タイプルーバー:手動/上下左右
長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5
切替方式風量:弱/中/強/自動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)680/730
設定温度(℃)7~30
運転モード冷風・除湿・送風(換気)
タイマーON/OFF
除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)
適用畳数対応:4.5~7畳
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
場所をとらないお手頃サイズです。衣類の収納にとどまらず、日用品やオモチャの整理などの多目的に使えます。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
軽い力で引き出せる金属レールを採用しています。
積み重ねての使用時、ズレない形状です。
色ホワイト/クリア
材質本体・引出し:ポリプロピレン(PP)、レール:スチール
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160
質量(kg)1.6
コード長さ(m)1.5
高さH(mm)約480
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料(1.87MB) 組立説明書(0.68MB)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ