不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。ご自宅の玄関の作りに合わせて、右開け/左開けと自由に扉向きを変更できます。M・Lサイズは閉じ込め防止機能付きの鍵式です。印鑑ケースが付いているので、宅配ボックスの中に印鑑を収納しておくことができます。
セット内容本体(扉付き)、キー×1個(+予備1個)、印鑑ケース×1個、内底板×2枚、配達担当者様向けシール×1枚、宅配ボックスシール×1枚、取扱説明書
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
投函タイプ前入れ前出し
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。ご自宅の玄関の作りに合わせて、右開け/左開けと自由に扉向きを変更できます。Sサイズはダイヤル式錠で鍵がいりません。印鑑ケースが付いているので、宅配ボックスの中に印鑑を収納しておくことができます。
セット内容本体(扉付き)、印鑑ケース×1個、内底板×1枚、配達担当者様向けシール×1枚、宅配ボックスシール×1枚、取扱説明書
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)6.5
容量(L)35
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×389×450
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×340×400
投函タイプ前入れ前出し
メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。たっぷり入る置き型タイプです。
材質ポリプロピレン
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス用の別売りの台座です。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。
セット内容台座、ねじ(M4×10)×4個、共通取り付け説明書
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
扉を開いてから30秒経過すると警報音が鳴り、扉を正しく閉めると警報音は止まります
付属品非常解除キー×1(+予備1)、ゴム脚×2、ストッパー×1、操作案内プレート(宅配ボックス使用方法)×1、取扱説明書×1
寸法(mm)受け取り可能最大:435×309×505
質量(kg)13、受け取り可能最大:20まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×389×558(1枚いたり)
投函タイプ前入れ前出し
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。容量69Lとたっぷり入るので、大きい荷物も保管できます。フタの内側にパッキン材が付いているので、水・ホコリの侵入に強く、ステンレスバックルで丈夫なので、屋外収納としても使用できます。盗難防止の南京錠とワイヤーが付属されています。
セット内容本体×1、ふた×1、ワイヤー×1、南京錠×1※鍵穴:Φ6mm、鍵×3、宅配ボックスシール×1、宅配担当者様向けシール×1
材質本体・フタ:ポリプロピレン/バックル:ステンレススチール/パッキン:EVA、南京錠:本体(真ちゅう)、吊(スチール、クロムメッキ)、鍵(スチール・ニッケルメッキ)/ワイヤー(ステンレス)
質量(kg)3.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×470×498
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×370
投函タイプ上入れ上出し
必要な時だけ組み立てて使える工事不要な簡易宅配ボックスです。内側のフレームを立ち上げ、底面の面ファスナーで固定するだけ、組み立ても簡単です。ふたの裏側に宅配業者もわかりやすい、使い方の手順イラスト付き、印鑑ポケット付きです。
セット内容本体、ワイヤー(2m)、ダイヤルロック×2
材質【生地】ポリエステル、【中板】ポリエチレン、【フレーム】スチール
色ブラック
質量(g)940
容量(L)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×380×330
収納時寸法(cm)最大:48×37×32
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
必要な時だけ組み立てて使える工事不要な簡易宅配ボックスです。内側のフレームを立ち上げ、底面の面ファスナーで固定するだけ、組み立ても簡単です。ふたの裏側に宅配業者もわかりやすい、使い方の手順イラスト付き、印鑑ポケット付きです。
セット内容本体、ワイヤー(2m)、ダイヤルロック×2
材質【生地】ポリエステル、【中板】ポリエチレン、【フレーム】スチール、【底鋲】ポリプロピレン
色杢グレー
質量(g)940
容量(L)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×380×330
収納時寸法(cm)最大:48×37×32
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。モニター親機をWi-Fi。に接続することで、外出中の急な来訪者でもスマートフォンで映像を見ながら対応することができます。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 。microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。宅配ボックス(THB07-4956C、2023年12月発売予定)と連携可能。玄関子機から機械音声により宅配業者を宅配ボックスに誘導でき、荷受け情報はモニター付親機連携しているスマートフォンに通知されます。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です
仕様●カメラ付玄関子機 外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●カメラ付玄関子機 質量:○標準取付時:約220g ※標準取付台座含む ○角度変更台座取付時:約250g ※標準取付台座含まず●カメラ付玄関子機 電源:モニター付親機より供給●モニター付親機 消費電力:(手動録画モード)待機時:約5W、動作時:約8W (自動録画モード)待機時:約6W、動作時:約8W●モニター付親機 画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●モニター付親機 電源:AC100V(50Hz/60Hz)
付属品壁掛け用小ねじ×4、壁掛け用木ねじ×4、角度変更取付台座
材質難燃樹脂
色ブラックフレーム/ガンメタリック
質量(g)(親機)420、(子機)220※標準取付台座含む、(台座)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。モニター親機をWi-Fi。に接続することで、外出中の急な来訪者でもスマートフォンで映像を見ながら対応することができます。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始(別売のmicroSDカード挿入時のみ)します。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。宅配ボックス(THB07-4956C、2023年12月発売予定)と連携可能。玄関子機から機械音声により宅配業者を宅配ボックスに誘導でき、荷受け情報はモニター付親機連携しているスマートフォンに通知されます。玄関子機を最大2機接続できます。水平170°、垂直105°の広角レンズ搭載。約5型ワイドカラー液晶ディスプレイで、従来品より見やすくなりました。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です
仕様●カメラ付玄関子機 最大画角:水平170°/垂直105°●カメラ付玄関子機 電源:モニター付親機より供給●モニター付親機 消費電力:(手動録画モード)待機時:約9W、動作時:約10W (自動録画モード)待機時:約9W、動作時:約10W●モニター付親機 画面表示:約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ●モニター付親機 電源:AC100V(50Hz/60Hz)
付属品壁掛け用小ねじ×4、壁掛け用木ねじ×4
材質難燃樹脂
色ブラック/ブラック
質量(g)(親機)550、(子機)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)152、(子機)97×(親機)30、(子機)36、×(親機)190、(子機)129
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
関連キーワード