カテゴリ

  • 電動工具(9)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(2)
  • ハーフェレ(119)
  • RS PRO(103)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(38)
  • WAKI(和気産業)(16)
  • エンジニア(12)
  • BEST[金物](12)
  • エスコ(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • サンワダイレクト(7)
  • E-Value(6)
  • ハンマーキャスター(6)
  • ベッセル(6)
  • アイディールブレーン(6)
  • エレコム(5)
  • (5)
  • 長輝ライトテック(5)
  • EARTH MAN(4)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「家具用ネジ」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アイリスオーヤマ【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7Vアイリスオーヤマ
3,198税込3,518
1台
当日出荷
【軽量×コンパクト×パワフル】 使い方カンタンな充電式マルチドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど仕様●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm)グレー質量(g)約366使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35)最大トルク(N・m)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー電圧(V)DC3.7適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm)充電時間(分)約100バッテリー容量(mAh)1500連続動作時間約60分(無負荷)関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付き アイリスオーヤマ【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付きアイリスオーヤマ
5,798税込6,378
1台
当日出荷
【軽量×コンパクト×パワフル】 使い方カンタンな充電式マルチドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎トルクアタッチメント:トルク調節でネジの締めすぎを防止。家具やネジの破損を防ぎます。 ◎スミウチアタッチメント:壁際や天板近くの狭い場所でもまっすぐに打つことが出来ます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど仕様●スミウチアタッチメント:回転数:200rpm(無負荷)、最大トルク:4N・m、適用ビット:6角軸片頭(2面幅6.35mm)、製品寸法(cm):長さ約6.5×幅約3.94×高さ約4.6、製品質量:約87g●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm)グレー質量(g)約366使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35)最大トルク(N・m)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー電圧(V)DC3.7適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm)充電時間(分)約100バッテリー容量(mAh)1500連続動作時間約60分(無負荷)関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8Vアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(0.88kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器、ビットセット(10種)適合【ビット】6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応質量(g)880定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[回/分])0~3100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×65×218連続使用時間(分)約40(無負荷での連続動作時間)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)・両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500商品タイプ本体+バッテリー
【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8Vアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。穴あけ作業に。付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器1個、ビットセット(10種)質量(g)800定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~400(低速)、0~1400(高速)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×65×217把握径(Φmm)10(最大チャック)ACアダプタ(定格入力)AC100-240V 50/60Hz充電時間(分)約60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500商品タイプ本体+バッテリー
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6Vアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品USBケーブル約50cm(Type-A/Type-C)、ビット PH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)材質PC、ABS樹脂質量(g)180定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)電動1.5、手動6無負荷回転数(min-1[r.p.m])260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)1600連続動作時間無負荷:約120分関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)適合ビット(mm)対辺6.35(17mm)
【本格DIYに!】軽量充電式インパクトドライバ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式インパクトドライバ 18V コードレスタイプアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.2kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID160-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに。定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0~3500適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V アイリスオーヤマ【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6Vアイリスオーヤマ(13件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
【L字型×ストレート型】 ネジ頭がつぶれない、クラッチ機能塔載の電動ドライバーです!ストレートタイプに変形できるので高い所や狭い所の作業に便利です。 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎ポジションチェンジ機能:ボタンを押してひねるとL字型からストレート型に!用途に合わせて使い分けが出来ます。 ◎クラッチ機能:設定したトルク(締め付けの強さ)に達すると自動で空回りし、締めすぎを防止します。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約410gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎12種のビット:+、-、六角などのビットが計12種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。充電時間(時間)3~5無負荷回転数(min-1[r.p.m])200仕様【ビットチャック】6角軸付属品ACアダプター、ビットセット(12本)長さ(mm)約170幅(mm)50高さ(mm)140質量(g)約410電圧(V)DC3.6最大締付トルク(N・m)4.2バッテリー容量(Ah)1.5ACアダプタ(定格出力)DC5.0V/0.5AACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)充電可能回数約500回適合バッテリーリチウムイオン関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)28無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)質量(g)830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210把握径(Φmm)10(最大チャック)
【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに質量(g)800定格電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)80付属ビットプラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
家具転倒防止L字金具 アイリスオーヤマ家具転倒防止L字金具アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
799税込879
1式(2個)
当日出荷
書棚やキャビネット等の固定が出来る家具転倒防止金具です。 家具と壁を木ネジで固定します。 壁面の位置に合わせて金具が回転します。
用途書棚、キャビネット等の転倒防止に。種別L字金具付属品木ネジ8本付きトラスコ品番403-0079材質スチール(黒亜鉛メッキ)寸法(縦×横×高さ)(mm)約20×70×80関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら