3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭や小規模オフィスにスッキリ置けるコンパクトシュレッダーです。約4×40mmのクロスカット採用で、11号までのステープラー針の裁断が可能で、仕分け作業が不要です。本体は3kgのため移動もラクラク、ダストボックス容量はたっぷり8.7LでA4コピー用紙が約65枚収容可能です
幅(mm)投入:220(紙投入口) ブラック 電源AC100V、50/60Hz 定格消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×190×300 連続使用時間(分)2 ダストボックス容量(L)8.7 細断速度2.6m/分 細断寸法(mm)4×40 最大細断枚数5 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×190×300 最大投入幅A4
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

【クロスカット】【同時細断可能数5枚】【ダストボックス容量5.7L(A4用紙約60枚分)】 オフィスやご家庭で一人一台使用するのに最適なシュレッダーです。 A4サイズのコピー用紙を5枚同時細断可能です。 ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)5.7 仕様CDカード無 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140(50/60Hz) センサータイプスイッチ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×330×301 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)3 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4コピー用紙)5枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8 細断寸法(mm)4×23 投入口幅(mm)220 投入口厚(mm)2.5 投入口から刃までの距離(mm)31 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×330×301 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー
インテリアになるシュレッダー。 落ち着きのあるカラーがお部屋に馴染みます。 オフィスはもちろん、家庭用としてもおすすめです。
質量(g)3700 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×169×350 定格時間(分)3 ダストボックス容量(L)8.9 細断速度3.7m/分 投入口幅(mm)220 最大細断枚数8枚 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)321×169×350 最大投入幅A4
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)