8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)AC100~(50/60Hz) 解像度3840×2160 色(本体)ブラック 待機電力(W)0.5 音声出力8W + 8W アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインのAVボードです。 オープンタイプなので、簡単にしまったものを取り出し使用できます。サイドの棚にはDVDもしまえます。 中央の棚にはレコーダーはもちろんハードディスクやゲーム機等あらゆる周辺機器を、サイドの棚にはDVDもしまえます。 4色展開で、お部屋に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード 耐荷重(kg)(全体)60、(天板)40、(棚板1枚あたり)5 幅(cm)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×約390×約488 適合サイズテレビ/幅100cm以下の薄型TV(家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります)
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【32インチ】【Wチューナー】。ありのままの色彩美。見たままの、自然な色合いを再現したハイビジョン液晶TVです。アイリスオーヤマ独自のチューニングにより、豊かで繊細な色彩をありのままに再現。自然な色だから、目にもやさしい。VAパネル採用で明暗のコントラストを忠実に再現。微細な明暗の違いも巧みに表現。肌や素材の質感までリアルに伝えます。地上波・BS・CS対応。選べる番組の幅が広がります。豊富な接続端子で外付けHDDやレコーダー、ゲーム機などさまざまな機器を接続して使えます。
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、miniB-CASカード、AV入力アダプター、リモコン、単4形乾電池×2(テスト用) ブラック 質量(g)4190 定格消費電力(W)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)732×180×477 電源電圧(V)AC100 スピーカー2チャンネル、5W+5W 画面サイズ32型 画質ハイビジョン 画素数1366×768 入出力端子アンテナ端子:地上デジタル×1、BS・110度CSデジタル×1AV入力:3.5mm4極ミニジャック(映像、左音声、右音声)HDMI端子:HDMI(Ver.1.4a標準規格)×2、ARC対応(HDMI 2)HDMI対応入力解像度:480i、480p、720/60p、1080/60i、1080/24P、1080/30P、1080/60P音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル音声出力×1LAN:LANポート(RJ45)×1(※データ放送用)USB(録画専用):USB2.0端子×2 発売年2022年 チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

アイリスオーヤマスタンドテレビ台
お部屋の空間を有効活用でき、お部屋になじみやすい木目調デザインで、おしゃれなインテリアにもなるスタンドテレビ台です。 棚板・テレビ本体は、お好みに合わせて細かく高さ調節できます。 ケーブルホルダー付きで、背面で配線をすっきりまとめられます。 耐震実験済みで、安心設計です。 ※付属の転倒防止ワイヤーをご装着ください。 ※外部機関にて耐震試験を実施済みです。 すべての環境での耐震性を保証するものではありません。 高さ調節可能な棚板が2枚ついているので、使用シーンに合わせてカスタマイズできます。 お好みに合わせて、ブラックオーク、オフホワイト、ライトナチュラルの3カラーから選べます。
寸法(mm)700×391×1382 質量(g)17810 材質底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、背板・棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、金属部分:スチール(エポキシ塗装) 高さ調節40段階(テレビ) 適合サイズ65インチまで、最大重量40kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。※テレビ背面に凸形状がある場合、テレビ固定金具の取り付け可能な位置が制限されます。背面がフラットであれば、テレビ固定金具の取り付け位置は制限されません。
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマアイアンウッドAVボード
約40型までの薄型テレビサイズに対応できるAVボードです。薄型テレビに合わせた省奥行き設計で空間を広く確保します。AV機器も収納できます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1000 ブラック/アッシュブラウン 質量(g)8826 耐荷重(kg)全体30 (天板20、底板10) 内寸(mm)954×301×100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×335×320 対応40型までの薄型テレビ(※家電メーカーによりテレビサイズが異なる場合があります。)
1台
5,598 税込6,158
翌々日出荷

アイリスオーヤマウッドAVボード
「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具シリーズです。約40型までの薄型テレビサイズに対応できるAVボードです。薄型テレビに合わせた省奥行き設計で空間を広く確保します。AV機器も収納できます。背板のないオープンタイプで、熱がこもりにくくコード類もまとめやすいです。マットな粉黛塗装を施したスチールでキズ・サビに強い素材です。(粉体塗装とは)。防錆性・耐熱性・耐油性に優れており、ガードレールや自動車部品などの過酷な状況の塗装に多く利用されています。強く柔軟で寿命が長く、有機溶剤を使用していない為、人体にも環境にも優しいエコ塗装です。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部分:スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)950 ブラック 質量(g)8520 耐荷重(kg)全体30、天板20、底板10 内寸(mm)906×320×100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×335×300 対応40型までの薄型テレビ(※家電メーカーによりテレビサイズが異なる場合があります。)
1台
5,698 税込6,268
翌々日出荷

アイリスオーヤマアイアンウッドAVボード
約40型までの薄型テレビに対応できるAVボードです。薄型テレビに合わせた省奥行き設計で空間を広く確保します。AV機器も収納できます。背板のないオープンタイプで、熱がこもりにくくコード類もまとめやすいです。曲げ脚から直線パイプに変わったことで、組み立てが簡単になりました。お客様組み立てとなります。
材質【木製部】プリント紙化粧パーティクルボード、【脚部】スチール(エポキシ樹脂塗装) ブラック/アッシュブラウン サイズメーカー推奨テレビサイズ:40型までの薄型テレビ(※家電メーカーによりテレビサイズが異なる場合があります) 質量(g)8100 耐荷重(kg)全体:約30、天板:約20、底板:約10 内寸法(mm)棚(約):920×311×100 天板寸法(mm)約1000×330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×339×320
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

アイリスオーヤマスタンドテレビ台
お部屋の空間を有効活用でき、お部屋になじみやすい木目調デザインでおしゃれなインテリアにもなるスタンドテレビ台です。 棚板・テレビ本体は、お好みに合わせて細かく高さ調節できます。 ケーブルホルダー付きで、背面で配線をすっきりまとめられます。 耐震実験済みで、安心設計です。 ※付属の転倒防止ワイヤーをご装着ください。 ※外部機関にて耐震試験を実施済みです。 すべての環境での耐震性を保証するものではありません。 サウンドスピーカーの設置可能です。 ※サウンドスピーカー全般に対応しているわけではありません。 高さ調節可能な棚板が2枚ついているので、使用シーンに合わせてカスタマイズできます。 お好みに合わせて、ブラックオーク、ライトナチュラルの2カラーから選べます。
寸法(mm)900×391×1182 質量(g)22000 材質底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、背板・可動棚板(大・小):プリント紙化粧パーティクルボード、金属部分:スチール(エポキシ塗装) 高さ調節32段階(テレビ) 適合サイズ75インチまで、最大重量50kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。※テレビ背面に凸形状がある場合、テレビ固定金具の取り付け可能な位置が制限されます。背面がフラットであれば、テレビ固定金具の取り付け位置は制限されません。
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)