【速暖】【人感センサー】【省エネ】【軽量】
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。
人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
送風口が大きめで広範囲まで暖かく、温風2段階切替で800W(強)・400W(弱)の切り替えができます。
使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
自動電源OFF機能つきで消し忘れ時も安心。転倒時も自動で電源が切れます。お子様にも安心のチャイルドロック付。
消費電力(W)50Hz:760、60Hz:710
トラスコ品番859-7495
寸法(mm)175×280×145
色ホワイト
質量(g)1800
コード長さ(m)2
安全装置転倒OFFスイッチ
モード切替2段階(強/弱)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
センサー感知範囲上下方向/約60°・左右方向/約90°・2m
1台
¥5,580
税込¥6,138
当日出荷
【2WAY】【人感センサー】【速暖】
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックファンヒーターです。
コーナーなどの狭いスペースには縦置き、温風を広範囲に広げたいときは横置きと、2通りの置き方が出来ます。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
人の動きを感知して自動運転するので節電に効果的です。
温風2段階切替で強・弱の切り替えができます。
使用目的に応じて人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
連続運転モードは安全のため2時間で自動で止まります。
お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。
消費電力50Hz/1100W・60Hz/1150W
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
センサー人感センサー感知範囲:上下方向/60°・左右方向/90°、人感センサー感知距離:2m
安全装置電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・転倒OFFスイッチ
温風機能温風切替:2段階(強/弱)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×159×400
1台
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
【速暖】【軽量】【3モード搭載】
ダイヤル式でシンプル操作。電源ONですぐに暖かいセラミックファンヒーターです。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
3つのモード選択が可能。1200、600W、送風とシーンに合わせてお好みの暖かさに調節が出来ます。
転倒時は自動で電源が切れるので安心です。
色ホワイト
質量(g)2000
消費電力(W)送風15、弱600、強1200
電源AC100V
電源コード(m)1.5
風量調整2段階(強/弱)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×365
1台
¥4,828
税込¥5,311
3日以内出荷
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160
質量(kg)1.6
コード長さ(m)1.5
高さH(mm)約480
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】
電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。
首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。
人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。
・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。
・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準)
ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。
コンパクトなサイズ感で使用シーンはさまざま。オフィスのデスク下などの足元暖房にもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。
3つの安全設計
・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。
・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。
・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
質量(g)2800
運転モード3段階(ターボ・標準・節電)
関連キーワード