シワなく衣類を収納するのに適したデザイン性のあるスタイルハンガーです。ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。
材質ハンガーパイプ:粉体塗装 パイプ:粉体塗装、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)約14
質量(g)11500
耐荷重(kg)全体40、パイプ10、棚板1枚当たり(大)10、(小)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1011×400×1500
ケース容量(L)38.7
棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンガーラック部)600×380×1270、(ディスプレイラック部・上から)350×244×321、350×290×321、350×380×318、(棚下)高さ187
シンプルなデザインのワードローブです。大きく開く観音扉で、収納物が取り出しやすくなっています。パイプの取り付けは2箇所から選べます。可動固定棚板は、上部・下部どちらも取り付け可能で、帽子やバッグなども収納することができます。可動棚板用ピンで固定するため、しっかり棚を固定します。フェルトシールが付属されており、床に傷が付くのを防止します。転倒防止金具付きです。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ハンガーパイプ:塩化ビニル被覆鋼管
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×549×1802
耐荷重(kg)(全体)28
質量(g)45290
棚板数(枚)(可動)1
関連キーワード