カテゴリ

  • 店舗什器・備品(336)
  • 清掃用品(1)
  • 空調・電設資材(3)
  • 事務用品(19)
  • 保管用品(13)
  • 照明(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(73)
  • DBLTACT(1)
  • P・O・Pプロダクツ(1,409)
  • エスコ(151)
  • OTC(21)
  • タテヤマアドバンス(231)
  • 友屋(356)
  • リンレイ(7)
  • ニッサチェイン(17)
  • (88)
  • 三菱電機(79)
  • MAGIQ(東京堂)(1,047)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(960)
  • 常磐精工(956)
  • ストア・エキスプレス(832)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](760)
  • アートクリエーション(431)
  • 中日販売(364)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(319)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「店舗」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COBベースダウンライト 埋込穴Φ150 白色リフレクター アイリスオーヤマCOBベースダウンライト 埋込穴Φ150 白色リフレクターアイリスオーヤマ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
施設・店舗向け 屋内向け ダウンライト 埋込型
質量(g)880消費電力(W)30.5~30.2機能調光色温度(K)5000ビーム角(度)(1/2 ビーム角)71寿命40000時間長さL×直径(mm×Φmm)130.3×170エネルギー消費効率(Lm/W)132.5光束(Lm)器具光束 4000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150照度角(1/2 照度角)57
【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう アイリスオーヤマ【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のうアイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1セット(10枚)
当日出荷
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。3分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、袋:不織布質量(kg)(使用時)約16/袋時間完成まで:約3分関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×90
木製ストッカー アイリスオーヤマ木製ストッカーアイリスオーヤマ
8,990税込9,889
1台
8日以内出荷
什器のベースに設置するストッカーBOX。キャスター付で商品の取出しもスムーズに行えます。売れ筋をストックしておくのに便利です。
用途空間演出 商品収納寸法H(mm)269寸法D(mm)450寸法W(mm)835
【オーダー】防草人工芝 アイリスオーヤマ【オーダー】防草人工芝アイリスオーヤマ
1,698税込1,868
1巻
10日以内出荷
【サイズ指定】【国産】【簡単加工】 幅1~3m、長さ1~最大20mまで1m単位でお選びいただけます。 まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝(ロールタイプ)です。 防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。 カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。 防草防カビ機能付きです。 特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)厚さ(mm)30サービス分類オーダー・加工
軽くて割れないフィルムミラー アイリスオーヤマ軽くて割れないフィルムミラーアイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷から13日以内出荷
【超軽量600g】【くっきり映る】【掛ける・立てるの2WAY】割れないフィルム素材を使用した姿見です。ガラス不使用なので、災害時のガラスの飛散を防げて防災対策としても安心。子どもやペットのいるご家庭でもけがの心配がなく、安全にお使いいただけます。軽量で持ち運びがラクにでき、移動も簡単です。立て掛け、壁掛けのどちらも対応します。壁掛け紐と専用ふき取りクロス付きです。(ラインナップ)(cm)・幅28×高さ90・幅28×高さ115・幅28×高さ150・幅50×高さ160
付属品壁掛け紐、専用クロス1枚、ゴム脚滑り止めシールシルバー主要材質ミラー部:PET、フレーム部:金属アルミニウムアルマイト加工
直管ランプ 調光・スリムタイプ HE-S-D アイリスオーヤマ直管ランプ 調光・スリムタイプ HE-S-Dアイリスオーヤマ
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)391消費電力(W)17.7~17.5定格電圧(V)100~242口金G13全光束(Lm)2500直径×長さL(Φmm×mm)26.5×1198.7機能調光色温度(K)5000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)142.8演色指数(Ra)83給電方式片側
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S アイリスオーヤマ直管LEDランプ ECOHiLUX HE190Sアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1本
11日以内出荷
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
サイズ86形質量(g)550消費電力(W)30.9~30定格電圧(V)100-242口金R17D全光束(Lm)5300管径×長さL(mm)26.5×2367平均演色評価数(Ra)83色温度(K)6500寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)176.6給電方式片側電球の種類LED
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電) アイリスオーヤマ直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)アイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)235タイプ40形消費電力(W)10.8~10.5定格電圧(V)100~242口金G13全光束(Lm)2000平均演色評価数(Ra)83直径×長さL(Φmm×mm)26.5×1198.7色温度(K)5000寿命40000 時間エネルギー消費効率(Lm/W)190.4給電方式両側電球の種類LED
LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用アイリスオーヤマ
5,988税込6,587
1台
当日出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。ナチュラル/ブラッククランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100保護等級IP54色温度(K)6500寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)電球の種類LED
LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 アイリスオーヤマLEDクリップライト 【810/1600/2400lm】アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
【E26】【コード5m】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命(40000時間)、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い場所での作業に。キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ使用温度範囲(℃)5~35℃定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm電球の種類LED
【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mm アイリスオーヤマ【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mmアイリスオーヤマ
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷
【メタルラックとコンテナのセット品です。棚1段分のコンテナが付属しています】【幅150cm×奥行46cm】【耐荷重100kg/段】【ポール直径25mm】。 収納力に優れており、店舗用の什器としてもご使用いただけます。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
付属品アジャスターシルバー奥行(mm)460間口(mm)1500耐荷重(kg/段)100耐荷重(kg)棚板1枚当り:約100材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25コンテナ数棚1段あたり:4関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)有効間口(mm)1450棚板調整ピッチ(mm)25
ディスプレイワゴン棚 アイリスオーヤマディスプレイワゴン棚アイリスオーヤマ
4,398税込4,838
1枚
11日以内出荷
ついで買いの促進に最適です。青果や精肉、鮮魚などのショーケースの近くに設置して、関連商品を陳列できます。組み合わせ自由なフレキシブル設計になっております。キャスター付きで移動もスムーズに行えます。
耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×250×110
ディスプレイワゴン アイリスオーヤマディスプレイワゴンアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
ついで買いの促進に最適です。青果や精肉、鮮魚などのショーケースの近くに設置して、関連商品を陳列できます。組み合わせ自由なフレキシブル設計になっております。キャスター付きで移動もスムーズに行えます。
耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×390-405×500-750棚板耐荷重(kg)10
ベースカトネット仕切(ハイ) アイリスオーヤマベースカトネット仕切(ハイ)アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1枚
12日以内出荷
ベース棚が前に引き出せる!最下段の陳列・補充作業がスムーズになります。
高さ(mm)200-350
ベースカトネット(ハイ) アイリスオーヤマベースカトネット(ハイ)アイリスオーヤマ
5,698税込6,268
1セットほか
11日以内出荷
ベース棚が前に引き出せる!最下段の陳列・補充作業がスムーズになります。
高さ(mm)200-350
ベースカート アイリスオーヤマベースカートアイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1枚
11日以内出荷
ベース棚が前に引き出せる!最下段の陳列・補充作業がスムーズになります。
ワイヤーストッパー落込み アイリスオーヤマワイヤーストッパー落込みアイリスオーヤマ
619税込681
1枚
8日以内出荷から12日以内出荷
棚の傾斜と棚板表面に施したすべりの良い特殊塗装で商品が自動で前に出ます。商品フェイスがきれいに揃い、前出し作業の手間を省きます。
棚受落防スラ共 アイリスオーヤマ棚受落防スラ共アイリスオーヤマ
309税込340
1枚
12日以内出荷
棚の傾斜と棚板表面に施したすべりの良い特殊塗装で商品が自動で前に出ます。商品フェイスがきれいに揃い、前出し作業の手間を省きます。
スライダー棚 アイリスオーヤマスライダー棚アイリスオーヤマ
3,598税込3,958
1枚
11日以内出荷
棚の傾斜と棚板表面に施したすべりの良い特殊塗装で商品が自動で前に出ます。商品フェイスがきれいに揃い、前出し作業の手間を省きます。
耐荷重(kg)90まで
プラリベット(10個入り) アイリスオーヤマプラリベット(10個入り)アイリスオーヤマ
239税込263
1枚
12日以内出荷
スライド時の商品の転び落ちを防止します。
用途各種陳列の作業軽減に
スライド棚用後落ち止め アイリスオーヤマスライド棚用後落ち止めアイリスオーヤマ
929税込1,022
1枚
12日以内出荷
スライド時の商品の転び落ちを防止します。
用途各種陳列の作業軽減に
フルスライド棚 アイリスオーヤマフルスライド棚アイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1枚
11日以内出荷
棚板を棚の奥行の6割まで引き出せるので、陳列作業が簡単にできます。棚板に不意に負荷がかかった際の跳ね上がりを防ぐ機能付きです。レバーをカウルく押し上げれば簡単にロックを解除でき、片手でスムーズにスライドできるロック付きレバーを採用しています。
用途各種陳列の作業軽減に幅(mm)900耐荷重(kg)50まで
スライドローラー棚 アイリスオーヤマスライドローラー棚アイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1枚
11日以内出荷
棚板を棚の奥行の8割まで引き出せるので、陳列作業が簡単にできます。棚板に不意に負荷がかかった際の跳ね上がりを防ぐ機能付きです。レバーをカウルく押し上げれば簡単にロックを解除でき、片手でスムーズにスライドできるロック付きレバーを採用しています。
用途各種陳列の作業軽減に耐荷重(kg)50まで
ベースストッカ前パネル鍵 アイリスオーヤマベースストッカ前パネル鍵アイリスオーヤマ
5,398税込5,938
1枚
11日以内出荷
ストッカー本体と前板が工具不要で取付可能。本体は樹脂製なので、軽量で取り回し良好。什器のベースに設置するストッカーBOX。キャスター付きで商品の取り出しをスムーズに行えます。売れ筋をストックしておくのに便利です。
ベースストッカ本体鍵穴 アイリスオーヤマベースストッカ本体鍵穴アイリスオーヤマ
5,698税込6,268
1枚
11日以内出荷
ストッカー本体と前板が工具不要で取付可能。本体は樹脂製なので、軽量で取り回し良好。什器のベースに設置するストッカーBOX。キャスター付きで商品の取り出しをスムーズに行えます。売れ筋をストックしておくのに便利です。
ベースストッカー前パネル アイリスオーヤマベースストッカー前パネルアイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1枚
11日以内出荷
ストッカー本体と前板が工具不要で取付可能。本体は樹脂製なので、軽量で取り回し良好。什器のベースに設置するストッカーBOX。キャスター付きで商品の取り出しをスムーズに行えます。売れ筋をストックしておくのに便利です。
ベースストッカー本体 アイリスオーヤマベースストッカー本体アイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
11日以内出荷
ストッカー本体と前板が工具不要で取付可能。本体は樹脂製なので、軽量で取り回し良好。什器のベースに設置するストッカーBOX。キャスター付きで商品の取り出しをスムーズに行えます。売れ筋をストックしておくのに便利です。
マルチコンパクト 照明渡りコード アイリスオーヤママルチコンパクト 照明渡りコードアイリスオーヤマ
469税込516
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の延長コードになります。
取扱説明書(5.65MB)
マルチコンパクト 照明コード コンセント差し込み用 アイリスオーヤママルチコンパクト 照明コード コンセント差し込み用アイリスオーヤマ
1,098税込1,208
1本
13日以内出荷
棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の電源コードになります。
寸法(mm)1500取扱説明書(5.65MB)
マルチコンパクト 照明コード ラインコンセント用2Pプラグ アイリスオーヤママルチコンパクト 照明コード ラインコンセント用2Pプラグアイリスオーヤマ
769税込846
1本
5日以内出荷
棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の電源コードになります。
寸法(mm)500取扱説明書(5.65MB)
棚下照明マルチコンパクト 省エネタイプ アイリスオーヤマ棚下照明マルチコンパクト 省エネタイプアイリスオーヤマ
4,498税込4,948
1本
11日以内出荷
商品の演出に最適です。マグネットがついており、簡単に取り外し可能です。
定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000取扱説明書(5.65MB)
棚下照明マルチコンパクト アイリスオーヤマ棚下照明マルチコンパクトアイリスオーヤマ
4,498税込4,948
1本
11日以内出荷
商品の演出に最適です。マグネットがついており、簡単に取り外し可能です。
定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000取扱説明書(5.65MB)
サーキュレーター加湿器 加湿量550ml/h アイリスオーヤマサーキュレーター加湿器 加湿量550ml/hアイリスオーヤマ
12,990税込14,289
1台
3日以内出荷
【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】 サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。 加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。 湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。 お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。 サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。 就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。 切タイマー付で、2・4時間と設定できます。 パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書ホワイト質量(g)5400電源(V)AC100タンク容量(L)3.7コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395消費電力(W)(50/60Hz)160/155適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合)運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強最大加湿量(mL/h)550加湿方式ハイブリッド式
インナーボックス アイリスオーヤマインナーボックスアイリスオーヤマ
659税込725
1個
3日以内出荷
メーカーのCBボックス用のインナーボックスです。横置き(FIB-27R)・縦置き(FIB-38R)したCBボックスにぴったりなサイズです。前後に取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。引き出す際もスムーズです。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。店舗・飲食店等での荷物入れとしてもご活用いただけます。
適合CBボックス(※他社のカラーボックスではサイズが合わない場合がありますので、ご注意ください。)材質側地:不織布(ポリプロピレン100%)、芯材:紙耐荷重(kg)6
メタルラック (R) 幅91cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】 アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅91cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
【幅91cm×奥行46cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。付属品アジャスター材質固定部品:ABS樹脂幅(mm)910奥行(mm)460間口(mm)910耐荷重(kg)全体500、棚板1枚あたり250キャスターなし表面処理棚板・ポール:クロムメッキ材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
メタルラック (R) 幅120cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重125kg/段】 アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅120cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重125kg/段】アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
【幅120cm×奥行46cm】【耐荷重125kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。付属品アジャスター材質固定部品:ABS樹脂幅(mm)1200奥行(mm)460間口(mm)1200耐荷重(kg/段)125キャスターなし表面処理棚板・ポール:クロムメッキ材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
カラー メタルラック (R) 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から翌々日出荷
【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】マットな色味が特徴のカラー メタルラック (R)のセットです。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 マットな色味なので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。材質棚板・ポール/スチール、固定部品/ABS樹脂耐荷重(kg)全体/100、棚板1枚当たり/50キャスターなし
オフィスシュレッダー アイリスオーヤマオフィスシュレッダーアイリスオーヤマ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数25枚】 【ダストボックス容量60L(A4用紙約960枚分)】【A3・ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適な大容量なシュレッダーです。 投入幅310mmでA3サイズ可能最大25枚細断で処理時間を短縮します。 4x40mmのクロスカットタイプ個人情報をしっかり処理!ゴミ捨ての回数を軽減できます。 A3用紙も折りたたまずにそのまま細断可能です。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断質量(kg)46ホワイト容量ダストボックス960枚分(A4コピー用紙:上質紙64g/m2)電圧(V)(50/60Hz)定格:AC100定格周波数(Hz)電源:600/700(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706電源コード(m)1.5細断枚数22ダストボックス容量(L)60保証期間お買い上げ日より1年間細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8/3.0細断寸法(mm)4×40最大細断枚数25細断形状クロスカット関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)定格運転時間(分)60リバース機能あり最大投入幅A3(310mm)
オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマオートフィードシュレッダーアイリスオーヤマ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
【クロスカット】【自動細断可能数600枚】【ダストボックス容量53L(A4用紙約960枚分)】 静音なのでオフィスでも、音を気にせずご使用いただけます。 4×10mmのクロスカットで細かく細断、機密情報を処理します。 フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。 ダストボックスは容量53L(A4コピー用紙960枚)でたっぷり入ります。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)53質量(g)23500電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2定格消費電力(W)130/140(50/60)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×387×795安全装置有無と詳細:暗証ロック、安全装置、ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、家電流保護のオートストップ回路、上部フタスイッチ細断幅クロスカット(mm)4×10細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9/2.3定格時間手差し:連続、自動細断:連続細断寸法(mm)(CD・DVD・BD)6分割投入口幅(mm)218最大細断枚数A4コピー用紙(上質64g/m2)600枚関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×387×795待機電力(W)0.5最大投入幅218mm
ソーラー式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマソーラー式LED防犯センサーライトアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
予約販売
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。センサー感知距離:8m、角度:140°使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)本数3使用電池単三充電式ニッケル水素電池ソーラーパネルコード長さ(m)5耐水性IP44色調昼白色/電球色
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら