2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンで湿気や熱気を放出する高機能ウェアです。9枚羽により静音を実現。着用時の過度な膨らみを抑えたスリムデザインと薄型設計のスリムファンで、動きやすく作業も快適に行えます。手のひらに収まるサイズの専用コントローラー付きなので、服の外からでもモード切替(3段階切替)などの操作が可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容ファン、コントローラーケーブル、モバイルバッテリー、ウェア 混率(%)ウェア:ポリエステル100 質量(g)バッテリー:175 使用温度範囲(℃)0~40 定格出力DC5.0V-2.4A 定格入力DC5.0V-2.0A バッテリーリチウムイオン電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×52×25 バッテリー容量(mAh)6700 使用時間(時間)(モード強)約12、(モード弱)約25 羽根枚数ファン:9 バッテリー電圧(V)3.6
1着
10,900 税込11,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファンで湿気や熱気を放出する高機能ウェアです。9枚羽により静音を実現。着用時の過度な膨らみを抑えたスリムデザインと薄型設計のスリムファンで、動きやすく作業も快適に行えます。手のひらに収まるサイズの専用コントローラー付きなので、服の外からでもモード切替(3段階切替)などの操作が可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容ファン、コントローラーケーブル、モバイルバッテリー、ウェア 混率(%)ウェア:ポリエステル100 質量(g)バッテリー:175 使用温度範囲(℃)0~40 定格出力DC5.0V-2.4A 定格入力DC5.0V-2.0A バッテリーリチウムイオン電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×52×25 バッテリー容量(mAh)6700 使用時間(時間)(モード強)約12、(モード弱)約25 羽根枚数ファン:9 バッテリー電圧(V)3.6
1着
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ