カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(1)
  • YAMAZEN(山善)(30)
  • TOPLAND(10)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • CRECOTE(6)
  • TEKNOS(5)
  • TAIKO DENKI(5)
  • ファミリー・ライフ(4)
  • ナカトミ(3)
  • ダイソン(3)
  • アイワ(3)
  • 東京メタル(3)
  • レッドスパイス(3)
  • アスコ(3)
  • エレコム(2)
  • スイデン(2)
  • ツインバード(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「扇風機 エアー」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 20畳 DCモーターアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
【20畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量5段階】【全分解でお手入れ簡単!】扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。ジェット気流効果でパワフル送風を実現、心地よい空気を部屋中に遠くまで届け室内の空気を循環します。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。節電にも繋がり、快適に過ごせます。ポールの取り外しで高さ3段階調整可能です。ヘッドの羽部分は前面も後面も分解できる全分解仕様なのでお手入れもしやすくなり、常に清潔な状態で使用できます。静電タッチ仕様でスタイリッシュなデザインでお手入れも簡単です。
質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×800電源コード(m)約1.7風量調整5段階モードリズム・おやすみ高さ調節3段階リモコン有り適用畳数~20畳左右首振自動約90°上下首振自動上約60°、下約10°切タイマー2/4/8時間
サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET インテリアモデルアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品リモコン、ACアダプター質量(g)1300定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23風量切替:8段階適合床面積(目安)28畳モード送風モード:連続羽根寸法(cm)15関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294入タイマー4/6/8時間角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式アイリスオーヤマ
8,490税込9,339
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】サーキュレーター扇風機なら1台4役扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
質量(kg)約2.6定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)38/35首振上下左右風量3段階適合床面積(目安)18畳本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)タイマー切タイマー(2/4/8時間)
扇風機(ACモーター式) アイリスオーヤマ扇風機(ACモーター式)アイリスオーヤマ
5,290税込5,819
1台
9日以内出荷
【風量3段階】【7枚羽根】【静音】 【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】 羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。 【お部屋の空気も循環】 アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。 遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。 【立ったままラクラク操作】 操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。 かがむ必要がないので操作がラクラク。 【静音設計】 ささやき声よりも静かな、25dB。 睡眠やくつろぎの時間を遮らない。 (※風量:弱、左右首振りなしのとき。) 【2段階高さ調整】 バーを外すだけで高さを低くできる。 シーンにあった高さで使えます。 【風量、風向きもカンタン調整】 風量3段階:強/中/弱。 ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。 左右自動首振り:約75°。 上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
ホワイト質量(g)3.1羽根枚数7モーターAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975消費電力(W)(50/60Hz)37/43風量調整3段階(弱/中/強)モード連続、リズム風首振り左右自動85°/上下手動-12°~20°羽根寸法(cm)30
サーキュレーター扇風機 デザインタイプ アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 デザインタイプアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
19,090税込20,999
1台
9日以内出荷
1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。 【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】 ・サーキュレーター お部屋の空気を循環・撹拌 ・扇風機 やさしい風で体への負担が少ない ・衣類乾燥機 部屋干し時に大活躍 梅雨時期や花粉時期に ・換気 お部屋の空気を入れ替え サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍! 落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。 上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。 風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。 自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。 前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)32電源(AC V)100適合床面積30畳風量調整10段階モード連続、リズム風、おやすみ首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120°左右首振上下角度調整上下首振入タイマー切タイマーリズム風
リモコン式壁掛け扇 マイコン式 アイリスオーヤマリモコン式壁掛け扇 マイコン式アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
7,590税込8,349
1台
予約販売
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
ホワイト質量(g)2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520消費電力(W)(50/60Hz)34/48首振角度(°)上下40、左右90機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4上下角度調整切タイマー
壁掛け扇 メカ式 アイリスオーヤマ壁掛け扇 メカ式アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,190税込6,809
1台
予約販売
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm)30機能風量調節・上下角度調節・左右首振り羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510消費電力(W)(50/60Hz)34/38首振角度(°)下40、左右80ホワイト質量(g)2600電源電圧(V)AC100風量調整3段階アズワン品番64-8929-17左右首振上下角度調整
リモコン式リビング扇 DCモーター式 ロータイプ アイリスオーヤマリモコン式リビング扇 DCモーター式 ロータイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
9,590税込10,549
1台
4日以内出荷
【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】 やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。 DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。 「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪ 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー羽根寸法(cm)30ホワイト質量(g)2900寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860コード長さ(m)1.5羽根枚数7モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)16電源電圧(V)AC100首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75風量調整5段階アズワン品番64-8929-15タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間リモコンあり左右首振上下角度調整入タイマー切タイマーリズム風上下伸縮
リモコン式リビング扇 アイリスオーヤマリモコン式リビング扇アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,690税込8,459
1台
当日出荷
【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマーホワイト質量(g)3100寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860コード長さ(m)1.5羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)37/43電源電圧(V)AC100首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75風量調整3段階LED明、暗、消灯アズワン品番64-8929-14タイマー切:1・2・4時間リモコンあり羽根寸法(cm)30左右首振上下角度調整切タイマー上下伸縮
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら