2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】 やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。 DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。 「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪ 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 羽根寸法(cm)30 ホワイト 質量(g)2900 寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860 コード長さ(m)1.5 羽根枚数7 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)16 電源電圧(V)AC100 首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75 風量調整5段階 アズワン品番64-8929-15 タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間 リモコンあり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風 上下伸縮
1台
9,590 税込10,549
5日以内出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45 羽根枚数4枚 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整(手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷