5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おしゃれな色味が特徴の、4枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。温度調節可能(80~230℃)でトーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。下部にあるパンくずトレーを引き出すだけで取り出せて、簡単にお手入れができ、網も取り外せてお掃除も簡単です。タイマー30分調理が可能で、焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約23 消費電力(W)1200 電源コード(m)約1.0 ヒーター4本(上2/下2) 製品質量(g)3400 温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×332×236 保証期間1年 材質(網)メッシュ網 タイマー最長30分
1個ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。 長さ35cmのワイドサイズで、大きめのサンマがまるごと4尾焼けます。 裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。 脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載。 フッ素加工でこびりつきにくいのでお手入れがらくです。 蓋・受け皿・焼網を分解して、丸洗い出来ます。 ヒーターの拭き掃除も可能です。 30分のタイマー付きです。
レッド 寸法(mm)496×306×192 質量(g)4200 材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1100 タイマー30分(電源スイッチ兼用)焼き網サイズ 寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網) コード長さ(m)約1.5 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

アイリスオーヤママルチロースター 容器付
魚やお肉など様々な料理に使えるマルチロースターです。 大きなサンマも焼けるワイドサイズで、1度にサンマがまるごと4尾焼けます。 裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。 プレート付きで調理の幅が広がります。 脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載です。 焼き網・プレートは汚れがこびりつきにくいフッ素加工でお手入れがラクです。 フタ・受け皿・焼き網・プレートを分解して丸洗い出来ます。 ヒーターは拭き掃除が可能です。 30分のタイマー付きで、焼きすぎを防止します。
ブラック 寸法(mm)496×306×192 質量(g)4200 材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール、プレート:アルミニウム/ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 タイマー30分(電源スイッチ兼用) 寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網) プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)344×199 コード長さ(m)約1.5 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

庫内最高設定温度280℃で高火力!スチームとメーカー初採用のカーボンヒーターの遠赤外線により、パン表面をこんがり焼き上げるスチームカーボントースターです。 分厚いトーストや、グラタンや冷凍食品も外をカリッと焼き上げます。 スチームで、全体を包み込むからトースト内の水分を保持しながら、焼き上げ、"外サク中ふわ" を実現しました。 温度調節つまみで、温度が100~280℃まで無段階で選べるので、料理の幅が広がります。 調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。 食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内です。 最長15分のタイマー設定が出来ます。 焼き網も外せるのでお手入れも簡単です。
付属品受け皿、スチーム用カップ 材質SPCC ミルクベージュ 質量(g)4100 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×283 電源コード(m)1.2 ヒーター上:カーボンヒーター、下:石英菅ヒーター(各2本) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)275×220×80 温度調節100℃~280℃ 無段階切り換え(サーモスタット) タイマー5分計
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

アイリスオーヤマリクック熱風オーブン
熱風で調理するフライヤーとオーブンとトースターを融合した調理器具のリクック熱風オーブンです。 高速熱風で一気に調理するので、お惣菜のフライや天ぷらなどの温め直し(リクック)にも威力を発揮します。 油で揚げずにヘルシーなフライや揚げ物が簡単に作れて、脂質を最大約89%カットします(メーカー比較)。 トースターとしても使え、食パン4枚/直径25cmピザもらくらく入る広々庫内です。 便利な庫内灯付きです。 トースターに新しくスチーム機能搭載、水皿に水を入れて使用すると蒸気により外はカリッと中はもっちりとしたトーストを焼くことができます。 オートメニューは豊富でリクックメニュー8種類、自動調理メニュー7種類から選べて温度や時間を制御し温度センサーにより量も感知して自動に調理します。 お好みで仕上がりの調整もできます(強め/標準/弱め)。 手動メニューは加熱ヒーターを選んで温度と時間を設定するだけで簡単操作できます。 加熱ヒーターはフライヤー・トースター・上グリルと切り替えができ、温度調節は60~200℃ででき温めたり、カリッと焼き上げたり調理の幅が広がります。 幅・奥行きはトースターとほぼ同じサイズで置き場に困りません。 タイマーは最長30分で調理完了をお知らせするブザー音付きです。 フライ用の受け皿や網、水皿などは洗えるのでお手入れが簡単です。 毎日の料理に便利なレシピブックがついています。 さらに、焼き色や食感をさらにアップさせるオイル添加用スプレー付きです。
ブラック 寸法(mm)341×325×348 質量(g)9800 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1430 タイマー0.5~30分(ブザー音付き) コード長さ(m)約1.2
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 手網