1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【IP55】【USB充電】 天井裏や床下など、電源がとりづらい現場に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。 充電式なので、アウトドアや防災用品としても最適です。充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。バッテリー寿命は約500回。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 保護等級IP55 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス 使用温度範囲(℃)-10~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×180 バッテリー電圧(V)3.6 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ充電式 明るさ3段階調節(100%/50%/25%) 関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB) 電球の種類LED
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)