「投光器500w」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
定格電圧(V)100
保護等級IP54(本体のみ)
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)83
関連キーワード