人気キャラクター、ディズニーデザインのステンレスケータイボトルです。ポーチ付きです。直飲みタイプとコップ付きタイプの2WAYです。お子様の成長に合わせて飲み口が変更でき、簡単に付け替えができます。直飲みタイプは片手でロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。コップ付きタイプはロックボタンを押し、傾けると注げます。アイスもホットも飲めます。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。口径は約5cmで、大きな氷もラクラク入ります。ポーチを外すとシンプルなデザインのボトルなので、長くお使いいただけます。肩から掛けられるストラップ付きポーチは持ち運びに便利です。ポーチは衝撃に強い底面設計です。さらに名前を書けるネーム欄付きです。スペアパッキンが1組付いているため、汚れたり破損した際にすぐに交換することができます。保温・保冷両用です。(※熱い飲み物を入れる際は、コップ付きタイプをご使用ください)。
材質【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)【直飲みタイプ】ふた:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン【コップ付きタイプ】コップ:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン【ポーチ】ポリエステル
寸法(mm)直飲みタイプ:Φ73×228、コップ付きタイプ:Φ73×226
質量(g)400
容量(L)0.6
口径(Φmm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×85×228
保冷効果コップ付きタイプ:7℃以下(6時間)、直飲みタイプ:9℃以下(6時間)
関連キーワード