「指棒」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
付属品平行定規1個、ノコ刃(木工用)1個、六角棒レンチ1個
色サンドベージュ
質量(g)990(平行定規除く)
径(Φmm)付属ノコ刃:外径125、内径20
回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-4500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×93×210(平行定規除く)
切り込み深さ(mm)最大(付属ノコ刃使用時):90°(直角切断時):40mm、45°(傾斜切断時):26
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです!
丸のことは?
⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体2.3kg)で扱いやすく、DIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。
◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。
◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC125-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。
色ホワイト
回転数(min-1[r.p.m])2600
定格電圧(V)DC10.8
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです!
丸のことは?
⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。
◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。
◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。
回転数(min-1[r.p.m])4300
定格電圧(V)DC18
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
付属品平行定規1個、六角棒レンチ1本、ノコ刃(木工用)1枚
寸法(mm)【対応ノコ刃】外径85×内径10/20×鋸身厚0.9~1.1の木工用ノコ刃
色ブラック
質量(g)平行定規除く:820
回転数(min-1[r.p.m])0-1240
ノコ刃内径(Φmm)10
ノコ刃外径(Φmm)85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×120×161(平行定規除く)
切り込み深さ(mm)最大45°(傾斜切断時):17、最大90°(直角切断時):25
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規
質量(kg)2.5
色サンドベージュ
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×171×220
連続使用時間(分)52(無負荷)
バッテリーリチウムイオン
ノコ刃サイズ(mm)140×20xのこ身厚1.1
バッテリー容量(mAh)2000
切込深さ(mm)(45°時)27
切込深さ(mm)(90°時)40
厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規
質量(kg)2.3
色サンドベージュ
定格電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×173×206
バッテリーリチウムイオン
ノコ刃サイズ(mm)125×内径20×鋸身厚1.2
バッテリー容量(mAh)2000
切込深さ(mm)(45°時)23
切込深さ(mm)(90°時)37
関連キーワード