ナノエアーマスク ふつう 50枚入アイリスオーヤマ当日出荷
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した国産の不織布マスクです。特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします(※マスク本体部のみの性能です)。ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながらウイルス飛沫の侵入を防ぎます。ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、レーヨン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン形状立体型色ホワイト入数(枚)50(25×2パック)寸法(幅W×高さH)(mm)175×90適合規格G42107004構造3層対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク)ひもタイプ耳かけ