こんなお得な商品も!

モップ セット 足踏み式 ダブル回転
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ペダルを踏むとモップが回転し洗浄&脱水が可能。マイクロファイバー使用のモップが汚れた箇所を綺麗に清掃。水拭きでも乾拭きでも使えます。ペダルを踏んで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。
用途オフィス、学校、店舗、公共施設など。
種類回転モップ
トラスコ品番375-0337
セット内容モップ×1本、ヘッド×4個、バケツ×1個
材質バケツ:ポリプロピレン、ナイロン 、モップ本体:ポリプロピレン、ステンレス 、モップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバー
色ブルー
径(Φmm)190(ヘッドベース)
容量(L)10(バケツ)
パイプ径(Φmm)25
グリップ部(mm)Φ30
寸法(縦×横×高さ)(mm)バケツ:560×295×285、モップ:450×450×1040~1340
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
水切りしやすい手回しタイプの回転モップです。モップを手で上下するだけで、モップの洗浄と脱水が行えます。マイクロファイバーモップでしっかり汚れをキャッチします。モップヘッドはレバーで簡単に着脱できます。専用モップヘッドが2個付いています。交換に便利です。濡れたモップを乾燥させるのに便利なフック付きです。モップの柄は軽くて使いやすいアルミパイプです。
セット内容モップ柄、モップヘッド2個、バケツ
材質【モップ】アルミパイプ、ABS樹脂、ナイロン樹脂、ポリプロピレン、スチール、マイクロファイバー【バケツ】ポリプロピレン、ABS樹脂、スチール
寸法(mm)バケツ:約420×300×280
色ダークグレー
質量(g)1690
容量(L)バケツ:7.9
グリップ径(Φmm)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×308×305
モップ寸法(mm)約Φ345×925~1245
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
水切りしやすい手回しタイプのモップです。
モップヘッドがレバーひとつで簡単に着脱できます。
濡れたモップを引っ掛けて乾かせるフック付です。
モップ洗浄機能付。
手押しするだけの簡単モップ洗浄機能付です。
軽くて使いやすいアルミパイプです。
寸法(mm)バケツ:420×300×280モップ:Φ345×925~1245
トラスコ品番396-8413
材質モップ:アルミ、ABS、ナイロン、ポリプロピレン(PP)、スチール、マイクロファイバーバケツ:ポリプロピレン(PP)、ABS、スチール
容量バケツ:約7.9L
質量(g)1690
グリップ部(mm)Φ30
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ロボット掃除機IC-R01-Wに使用する別売モップです。
モップは3個入りです。
質量(g)12.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×125×1.5
対応機種IC-R01-W
1台
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
【軽量1.4kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】
1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー!
様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。
スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。
ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
仕様充電電源:入力 AC100V、50/60Hz、出力 DC13.7V 0.5A
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ
色ブラック
質量(g)1400
定格電圧(V)DC10.8
集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3
連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10
集塵方式サイクロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×98
充電時間(時間)約4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【ダストパック25枚付き】その場でサッとモップ掃除が出来て、モップについたほこりを吸引できる「モップクリーンシステム」搭載の極細軽量スティッククリーナーです。
コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。
延長パイプについた吸い込み口を開くことにより、モップについたホコリや汚れを吸引し、モップを繰り返し使用することができます。
広いフロアも一気に掃除できるワイドタービンヘッド。風の力でブラシが回転し、ゴミをぐんぐん吸込みます。
使い捨てダストパックなので、ゴミに直接触れず、簡単・キレイにゴミを捨てられます。
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)0.3
質量(kg)1.9(延長パイプ、ヘッド、コード含む)
セット内容掃除機本体、モップ、ダストパック25枚入り(内1枚本体セット)、壁置パーツ、予備接着シート、ねじ×2
種別コード式
電源(V)100V(50/60Hz)
消費電力(W)390
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×189×1007(延長パイプ、ヘッド装着時)
ヘッド形状ワイドタービンヘッド搭載
集塵方式紙パック式
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
キレイな水でWASHモップ!汚水分離設計タンクで、キレイが続く回転モップです。
交換用替えモップ付き
◆汚水分離設計タンク
特殊構造のバケツで、汚れた水は排水タンクへ流れ、清水タンクから水をくみ上げる仕組み。
常にタンクのきれいな水で洗って掃除できます!
モップヘッドを中央に押し込み、上下に動かし回転させるだけ。
◆バケツ内のブラシで髪の毛やほこりを絡めとる
モップについたゴミはブラシの突起部分で絡めとる仕組み。
タンク内に髪の毛やホコリを絡めとるブラシを内蔵しています。
◆楽々排水
掃除後の汚れた水は排水栓を抜くだけ簡単排水。
◆モップ単体で自立可能
お掃除中、壁が無くても立てかけ不要!その場でモップが自立します。
◆部屋の隅や家具下の隙間もお掃除可能
スクエア形状のモップで部屋の隅までお掃除が可能。
ソファ下などの狭い場所も前後にハンドルを倒してお掃除できる。
柄は自分の好きな長さに伸縮可能。(106~133cm)
また、分解してコンパクトに収納が可能です。
◆お手入れ簡単
モップ部分は取り外し可能。洗って繰り返し使えます
※水道水のご使用を推奨します。
※洗剤・薬品は使用すると排水部から水漏れするおそれがあります。
※モップは素材の特性上、毛羽落ちが発生することがあります。
材質【バケツ】ポリプロピレン、TPS、【モップ柄】ステンレス、ポリプロピレン、ABS樹脂【モップ】ポリプロピレン、ポリエステル
寸法(cm)【バケツ】直径27.5×高さ15.5、【モップ柄】長さ106×133、【モップ】22.5×22.5
適合容量(L)バケツ:1.5
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
【軽量1.4kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】。手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。充電スタンドは設置面積A4サイズ以下でコンパクトに収納ができます。また充電も置くだけで出来るので簡単です。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。パワフルな集塵力で細かいほこりや砂ゴミまで逃さず吸引。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシがゴミをかき出します。持ちやすさにこだわりハンドル形状を刷新。自走式と合わせてより疲れにくい構造に。アイリスオーヤマ独自技術「静電モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでも取り回しが簡単です。ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかい、ほこりのつまりもしっかり取り除けます。準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
質量(kg)1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77
質量(g)バッテリー:153.2
タイプ吸引方式:サイクロン式
電源充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×230×980
バッテリーリチウムイオン2次電池
容積集じん:ごみすてラインまで 0.15L、最大容量 0.3L
充電時間約4時間※1※1 室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。
バッテリー容量(mAh)1900
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売静電モップです。
狭いところ、高いところ、すき間などのお掃除に最適です。
モップの角度が5段階変えることができ、最長約1m伸縮が可能です。
質量(g)276
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×570、モップケース:44×78×295
1台
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
【25秒で立上】【パネル式加熱】【軽量】スチームで手軽にカーペットや床を掃除できる、スチームクリーナーです。パネル式の加熱方法で約25秒で100度まで加熱するので、水を入れてからすぐにお使いいただけます。高温のため油汚れにも強いです。パネル式のため安心して追加注水していただけます。持ち手が伸縮するので使用者や用途に合わせてお使いいただけるだけでなく、収納もコンパクトに出来ます。商品重量1.4kgと軽量のため楽にモップ掃除が出来ます。
付属品専用パッド3枚い
色グレー
質量(g)1400
消費電力(W)1000
タンク容量(L)0.24
コード長さ(m)5
加熱方式パネル式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×270×1180
立ち上がり時間25秒
適用畳数8畳
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
アイリス史上最強
のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです
(メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。
アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ!
♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します)
からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。
また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。
♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。
♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。
♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、PP
寸法(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025
質量(g)1700
タイプ吸引方法:サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1025
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売モップです。
フローリングの水ぶき掃除がクリーナーに取り付けるだけで簡単にできます。
モップは水で濡らして、よく絞ってから使用して下さい。
質量(g)40
寸法(幅W×高さH)(mm)10×50
対応機種SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
回転モップ分離式(KMT-CW)の替え三角ヘッドです。水切りゴムがあるので、窓や水周りの掃除にも便利です。ヘッド部分が倒せるのでソファー下なども簡単に掃除できます。キレイな水でWASHモップ!
材質ポリプロピレン、ポリエステル
質量(g)157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×140
1台
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売回転モップヘッドです。
フローリングの水ぶき掃除がクリーナーに取り付けるだけで簡単にできます。
質量(g)850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×337×280
対応機種SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
回転モップ分離式(KMT-S)の替えモップ2枚入りです。マイクロファイバー繊維で吸水性抜群。細かいゴミもからめとります。部屋の隅や階段が掃除しやすい四角形です。本体から簡単に取り外せるので、丸洗いして繰り返しご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225
主要材質ポリエステル
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
回転モップ分離式三角ヘッド(KMT-CWT)の替えモップ2枚入りです。マイクロファイバー繊維で吸水性抜群。細かいゴミもからめとります。部屋の隅や階段が掃除しやすい三角形です。本体からマジックテープで簡単に取り外せるので、丸洗いして繰り返しご使用いただけます。キレイな水でWASHモップ!
材質ポリエステル
質量(g)49
寸法(幅W×奥行D)(mm)210×210
1台
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
関連キーワード