「掻き出し」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【軽量1.4kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】
1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー!
様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。
スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。
ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
仕様充電電源:入力 AC100V、50/60Hz、出力 DC13.7V 0.5A
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ
色ブラック
質量(g)1400
定格電圧(V)DC10.8
集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3
連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10
集塵方式サイクロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×98
充電時間(時間)約4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【軽量1.4kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー!
様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。
ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
仕様充電電源:入力 AC100V、50/60Hz出力 DC13.7V 0.5A
付属品充電アダプター、すき間ノズル
質量(g)1400
定格電圧(V)DC10.8
集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3
連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10
集塵方式サイクロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×98
充電時間(時間)約4
【軽量】【紙パック式(2.5年分付属)】【コードレス】【自走式】。充電式紙パックスティッククリーナーで1.6kgのスリム設計。ハンディにもなる2WAYタイプです。紙パックが2.5年分(25枚)付属で、ランニングコストがお得です(実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。操作性抜群の自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシでゴミを掻き出し取り逃しを防ぎます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズル付属、先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで、コンパクトに収納もできます。紙パック式でゴミ捨て簡単。抗菌・防臭効果のある銀イオン加工の不織布製で手を汚さずにごみ捨てができます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み)
適合使用バッテリー:リチウムイオン2次電池、使い捨てダストパック(25枚入)(別売品)FDPAG1414、スポンジフィルター
質量(kg)1.600(ヘッド装着時)
色ホワイト
質量(g)(バッテリー)153.2
内容積(L)(集じん)0.3
集塵容量(L)0.3
連続使用時間標準モード 約20分/約27分、ターボモード 約10分
バッテリー(寿命)繰り返し充電約1000回
充電時間約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
保証期間お買い上げ日より1年間
集塵方式紙パック
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)267×111×132
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
【軽量1.5kg】【紙パック式】【紙パック25枚付】【自走式】。お手入れが簡単な紙パック式のクリーナーです。高性能(DCBL)モーター搭載で大小さまざまなゴミを吸引します。パワーヘッドが細かいほこりやゴミを掻き出ししっかり吸引します。上重心設計で体感の重さが軽く感じるため、ラクラクお掃除可能です。ほこり感知センサー搭載でごみの量を感知して吸引力を自動で調節、より効率的なお掃除を可能にしました!。自走式パワーヘッドで軽い力でぐんぐん進み扱いが楽です。付属アタッチメントでハンディとしても使用できます。別売バッテリーでバッテリーの入れ替えが可能です。
付属品充電アダプター、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25(1枚は本体内にセット済み)
質量(kg)商品:1.5(本体のみ0.9)
色ブラック
定格電圧(V)DC10.8
連続使用時間(分)ターボ:約15、標準:約8、自動:約22※、セーブ:約40※使用状態によって異なります。
バッテリーリチウムイオン2次電池
充電入力電源(V)AC100、50/60Hz
充電時間(時間)約4
充電出力電源(V)DC13.7、0.5A
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:235×220×1020 ※フロアヘッド・延長パイプ含む
集じん量(L)0.3
ヘッドのダストポケットにごみを溜める「ちりとりヘッド」を搭載で、運転音を抑えた充電式サイクロンスティッククリーナー daspo(ダスポ)です。ヘッドに搭載したモーターの駆動のみでごみを掻き出し、一時的にダストポケットにごみを溜める独自開発の「ちりとりヘッド」により、約45dB※1と高い静音性を実現しました。
「ちりとりモード」の使用時は、ターボモードと比較して約1/4の実感音※2のため、子どもの昼寝時や家族のテレワーク時、早朝や夜間など、時間や場所を選ばず掃除できます。
ターボモードでは、既存品と比較して約2.5倍※3とアイリスのスティック掃除機の中でも最強の吸引力を実現しています。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
ダストカップ内部は髪の毛やごみが絡みにくい新設計のサイクロンユニット※4を採用することで、ごみに触れることなくすぽんとごみを捨てられます。
LEDライト搭載ヘッドで、家具のすき間など暗い場所でもごみを見逃さずに掃除ができます。
充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電出来ます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、クリーニングブラシ
材質ABS、PC、PP、PE、POM
質量(g)1900(ヘッド装着時)
使用温度範囲(℃)5~35(充電)
定格電圧(V)DC22.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×275×980(フロアヘッド・延長パイプ含む)
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)標準モード:約17、ターボモード:約9、自動モード:約35、ちりとりモード:約120 (満充電・バッテリー初期/19℃時) ※使用状態により異なります
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
バッテリー容量(mAh)2500
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
関連キーワード