【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。地下散水栓に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)G1/2規格
色ホワイト/マリンブルー
質量(g)72
寸法(Φ×高さH)(mm)耐圧ワンタッチコネクター:39.0×75.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173、口金:34.0×21.0×68.0
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
蛇口取付形状地下水栓用
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
【軽量】【水形6パターン】アーチ状の巻取り口でスムーズに巻取りが出来るフルカバーホースリールです。「耐圧糸入り」「防藻インナー」「ノッチ加工」のホースなので、ねじりにくく、つぶれにくいです。ワイドアクアガン付きで、通常量の1.5倍散水が可能です。ワンタッチプッシュコネクターなので、簡単に接続できます。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
カバーあり
キャスターなし
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
巻取形式手動
アクアガン内部にメタル素材を用いることで、耐久性が向上し頑丈になったアクアガンです。
水の吐出パターンは全7種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。グリップロックを搭載、長時間の散水でも握り疲れしにくいです。また金具を倒すだけで簡単にロックできます。
凍結破損防止パーツ付きで、残水量を減らすことで凍結破損確率が減少します。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。
材質アルミ合金、ABS、ポリプロピレン、POM、エラストマー
色ブラック
質量(g)185
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×156×58
耐熱温度(℃)60
パターンJET(ジェット)/SHOWER(シャワー)/MIST(ミスト)/ROUGH(ラフ)/CONE(コーン)/FULL(フル)/FLAT(フラット)(7パターン)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【パーツ対応表あり】地下散水栓に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
色ホワイト
質量(g)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×21×68
適合ホース内径(Φmm)管用並行ネジ1/2
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
蛇口取付形状地下水栓用
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。握り加減で水量調整ができます。2年間保証付きです。
色ダークグレー/ブラック
使用圧力(MPa)0.1~0.7
本体質量(g)151
主要材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×185×63.5
耐熱温度(℃)60
水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ
1台
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
関連キーワード