3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBN-701-D 高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ高圧洗浄機
【パーツ対応表あり】最大吐出圧力が約13.5MPaの高圧力のため、頑固な汚れも取り除くことができる高圧洗浄機です。 安定した使用感とスムーズな持ち運びができる4輪キャスター付きです。 自動車バイク各種農機具の洗浄、外壁玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。 3タイプのランスが付属しており、状況によって使い分けることができます。 水使用量63%削減できます(メーカーホースリールと比較)。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容FBN-701-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ランスポーチ、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(10m)、カップリング(メッシュ付き)、ホースバンド、水道ホース(3m)、キャスター×4、高圧ホースホルダー、フォームランスホルダー、ガンホルダー(上部)、ガンホルダー(下部) 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)9200 種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×343×436 常用吐出圧力(MPa)約9.0(広角変圧ランス使用時) ホース長さ(m)高圧:10、水道:3 最大吐出圧力(MPa)約13.5 吐出水量(L/h)最大約350、常用約270(広角変圧ランス使用時) 定格入力(W)1300 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB) 防水性IPX5
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

FBN-702-D 高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ高圧洗浄機
【パーツ対応表あり】最大吐出圧力が約12.8MPaなので、頑固な汚れも取り除くことができる高圧洗浄機です。 伸縮可能なハンドルと2輪キャスター付きです。 自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。 高圧ホース一体型で、ホースが絡まることなく簡単に片付けることができます。 水使用量63%削減できます(メーカーホースリールと比較)。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容FBN-702-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、延長ランス、ガン、高圧ホース(10m)、六角レンチ(8mm)、ノズルクリーナーピン、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き) 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)12200 種類広角変圧ランス、ターボランス 定格電圧(V)AC100V 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×331×640 常用吐出圧力(MPa)8.5(広角変圧ランス使用時) 最大吐出圧力(MPa)約12.8 吐出水量(L/h)最大約400、常用約270(広角変圧ランス使用時) 定格入力(W)1400 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB) 防水性IPX5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

FBN-502-D 高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ高圧洗浄機
【パーツ対応表あり】持ち運びができる小型軽量モデルの高圧洗浄機です。 自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 3タイプのランスが付属しており、状況によって使い分けることができます。 本体には収納スペースが付いており、パーツを本体にくっつけすっきりと収納できます。 水使用量65%削減できます(メーカーホースリールと比較)。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(6m)、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)、フォームランスホルダー、高圧ホースホルダー×2、ガンホルダー 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)6600 種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス 定格電圧(V)AC100V 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×262×263 常用吐出圧力(MPa)約7.0(広角変圧ランス使用時) 最大吐出圧力(MPa)約10.5 吐出水量(L/h)最大約350、常用約250(広角変圧ランス使用時) 定格入力(W)1200 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB) 防水性IPX5
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷