200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
質量(kg)36
間口(mm)444
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518
電源コード(m)1.9
定格内容積(L)170
冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついているので、使いやすくなっています。引き出しタイプの冷凍室なので、霜が付きにくく、冷凍焼けもしにくいので、長期保存に向いています。62LのBIG冷凍室のため冷凍食品がたくさん入り、共働き家庭や単身赴任の方にもおすすめです。
定格内容積(L)【全体】162、【冷蔵室】100、【冷凍室】62
寸法(mm)約474×535×1496
質量(g)40000
材質鋼板、PS、ガラス等
性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)【電動機】50Hz/68、60Hz/74、【電熱装置】6、【庫内白熱ランプ】0.5
年間消費電力量(kWh/年)285
省エネ基準達成率(%)101
コード長さ(m)約1.8
冷却方式直冷式
保証期間お買い上げ日より1年間
幅(mm)474
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)
性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質鋼板、PS、ガラス
質量(g)28000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
記号フォースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852
扉開閉方式右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8
年間消費電力量(kWh/年)207
省エネ基準達成率(%)101
定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860
仕様庫内灯/15W
質量(kg)約22
容量(L)93
ドア1
関連キーワード