1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ電動昇降テーブル
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200 高さ(mm)720~1200 奥行(mm)650 使用工具プラスドライバー、メジャー 耐荷重(kg)50 使用温度(℃)0~40 定格消費電力(W)90 定格入力電圧(V)AC100~240 主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター 連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18 材質(天板)メラミン化粧板 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600 最大速度(m/sec)25 昇降方式電動式 昇降範囲(mm)720~1200
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)