ヘッドのダストポケットにごみを溜める「ちりとりヘッド」を搭載で、運転音を抑えた充電式サイクロンスティッククリーナー daspo(ダスポ)です。ヘッドに搭載したモーターの駆動のみでごみを掻き出し、一時的にダストポケットにごみを溜める独自開発の「ちりとりヘッド」により、約45dB※1と高い静音性を実現しました。
「ちりとりモード」の使用時は、ターボモードと比較して約1/4の実感音※2のため、子どもの昼寝時や家族のテレワーク時、早朝や夜間など、時間や場所を選ばず掃除できます。
ターボモードでは、既存品と比較して約2.5倍※3とアイリスのスティック掃除機の中でも最強の吸引力を実現しています。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
ダストカップ内部は髪の毛やごみが絡みにくい新設計のサイクロンユニット※4を採用することで、ごみに触れることなくすぽんとごみを捨てられます。
LEDライト搭載ヘッドで、家具のすき間など暗い場所でもごみを見逃さずに掃除ができます。
充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電出来ます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、クリーニングブラシ
材質ABS、PC、PP、PE、POM
質量(g)1900(ヘッド装着時)
使用温度範囲(℃)5~35(充電)
定格電圧(V)DC22.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×275×980(フロアヘッド・延長パイプ含む)
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)標準モード:約17、ターボモード:約9、自動モード:約35、ちりとりモード:約120 (満充電・バッテリー初期/19℃時) ※使用状態により異なります
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
バッテリー容量(mAh)2500
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
関連キーワード