カテゴリ

  • 家電(12)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(3)
  • アーノルドパーマー(36)
  • サカセ化学工業(30)
  • テスコム(28)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(21)
  • トレード(20)
  • cotta(20)
  • P・O・Pトレーディング(18)
  • イノマタ化学(17)
  • 花王(12)
  • CML(11)
  • ナビス(アズワン)(10)
  • ファミリー・ライフ(10)
  • アース製薬(9)
  • スケーター(9)
  • 永岡書店(9)
  • ARC[介護用品](9)
  • ラックス(8)
  • OWNER(オーナーばり)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「朝」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計 アイリスオーヤマ

    【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,439税込1,583
    1個
    当日出荷
    脇に挟んで約10秒の短時間測定(予測方式の場合)が可能な電子体温計です。 業界最速クラスのスピードと精度の高さを両立した予測方式モデルです。 忙しい朝など測定時間が短縮されます。 電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。 自動電源オフ機能搭載です。 専用ケース付きです。 汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます。 予測検温終了後、そのまま検温を続けると実測検温に切り替わります。 より正確に実測検温するためには約10分の検温を推奨します。 (予測方式:短時間で分析、演算した値を表示する方法です。実測10分後の測定値を想定して約10秒間で測定者の温度上昇を分析し、演算することにより予測値として表示しています。実測方式:その時の温度を測定し、表示する方式です。脇下での検温には約10分間の測定が必要です。)
    仕様【測温時間】(予測方式)約10秒/(実測方式)約12分30秒、【測温範囲】32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示)材質(本体)ABS樹脂、(測温部)SUS304 ステンレススチール質量(g)10測定方式予測方式・実測方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8電池LR41 1個使用検温部位脇下
  • コーヒーメーカー アイリスオーヤマ

    コーヒーメーカー

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    ご家庭で簡単に本格コーヒーが楽しめるドリップ式コーヒーメーカー 最大5杯分を自動でドリップできます。挽いたコーヒー豆をセットするだけなので忙しい朝でもストレスフリー。 ドリップ終了後も自動で保温が続くのでいつでも温かいコーヒーを楽しめます。 水量目盛付(水タンク・ガラスポット)なので、飲みたい分だけドリップできます。繰り返し使えるナイロンフィルターが付属。ペーパーフィルターを使わないのでエコで経済的。
    容量(mL)650方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス付属品軽量スプーン、ナイロンフィルターブラック質量(g)900電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)600コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×149×250機能保温機能付き、空焚き防止機能付き
  • 衣類用スチーマー アイリスオーヤマ

    衣類用スチーマー

    アイリスオーヤマ
    6,898税込7,588
    1台
    翌々日出荷
    ハンガーにかけたまま簡単シワ伸ばし!忙しい朝にも便利な2Way衣類スチーマーです。ハンガーにかけたままも、置台を使ってもお使いいただけます。すぐに使える起動時間35秒。パワフルスチームで時間の無い朝にもハンガーにかけたままスムーズにしわ伸ばしができます。約5分30秒の連続使用が可能。アイロンかけ面を押し当てて除菌、スチームを充てることで衣類についたニオイ対策に効果的です。
    仕様温度過上昇防止装置:温度ヒューズ:240℃付属品スタンド、計量カップ質量(g)約790消費電力(W)950電源AC100V、50/60Hz温度(℃)アイロンかけ面:約160電源コード(m)約2.5コードあり寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)[本体]約16.5×約7×約13、[保管時]約18×約8.5×約15注水量(mL)約60
  • ストレートアイロン アイリスオーヤマ

    ストレートアイロン

    アイリスオーヤマ
    3,990税込4,389
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
    材質PET質量(g)365寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39
  • イオンドライヤー アイリスオーヤマ

    イオンドライヤー

    アイリスオーヤマ
    6,490税込7,139
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) 大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。 (メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
    付属品ノズル材質ABS、PC質量(g)515定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1200(TURBO)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)風量(m3/min)2.0電源コード(m)1.8モードTURBO・SET・COOLマイナスイオン機能遠赤外線機能
  • ラックスエアリー アイリスオーヤマ

    ラックスエアリー

    アイリスオーヤマ
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    16cmの厚型で朝までぐっすり。厚型で高反発で寝返りしやすく、寝心地抜群です。両面で硬さが違うので、「かため」「やわらかめ」をお好みでお選びいただけます。
    材質表生地:ヘリボーン/パイピング:ブライト/裏地:3レイヤー・ダイヤメッシュホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×160
  • イオンドライヤー アイリスオーヤマ

    イオンドライヤー

    アイリスオーヤマ
    4,098税込4,508
    1台
    翌々日出荷
    大風量&マイナスイオンで、毎日のケアを手軽に。マイナスイオンで静電気を抑制し、髪の広がりを抑えて指通りのいい髪へ。低温風約50℃でダメージも軽減。風量2.0m3/minで忙しい朝も、疲れた夜もサッと乾く!。重量約380g(本体のみ)で使用中も腕が疲れにくい。折りたたみ可能なのでコンパクトに収納可能!。ターボ、セット、クールの3モード搭載。
    質量(g)380消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×77×230電源コード(m)1.7風量調整2段階(TURBO/SET)モード2段階(HOT/COOL)
  • スチームオーブントースター 4枚焼き アイリスオーヤマ

    スチームオーブントースター 4枚焼き

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    取り外しできるスチームトレイ付!ミラータイプのデザインレンジ。スチーム機能付きのトースターで外側さくさく、中はもっちりしたトーストになります。 さらに、スチームカップは取り外しができ、洗えるので衛生的。ミラーガラス調で、キッチンやお部屋になじむインテリア性の高いデザイントースターです。 庫内が広いので、食パンが4枚焼ける!家族みんなの分も一度に焼けるので、忙しい朝にも大活躍します!
    消費電力(W)1200ホワイト仕様トースト枚数/食パン4枚質量(g)4000コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×330×236ヒーター4本(上2・下2)保証期間1年庫内寸法(mm)W275×D220×H190タイマー最長15分火力調節4段階(300/600/900/1200)
  • マルチサンドメーカーダブルサイズ アイリスオーヤマ

    マルチサンドメーカーダブルサイズ

    アイリスオーヤマ
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    1台2役で朝食やおやつにもマルチに使えるマルチサンドメーカーです。 1枚焼きと2枚焼きがあり、ホットサンドとワッフルの2種類のプレートが付きます。 別売りのプレートでドーナツやミニタルトやたい焼きやパニーニなども楽しめます。 プレートは着脱可能でお手入れが簡単なので衛生的です。 タイマー機能付きです。 忙しい朝にぴったりのタイマーをセットして、その間に他の料理が作れます。
    寸法(mm)256×245×97質量(g)2360材質フェノール樹脂 ABS樹脂 アルミニウム合金電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力900Wタイマー10分種類ホットサンド/ワッフル(プレート)コード長さ(m)約1.8保証期間お買い上げ日より1年間
  • マルチサンドメーカーシングルサイズ アイリスオーヤマ

    マルチサンドメーカーシングルサイズ

    アイリスオーヤマ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    1台2役で朝食やおやつにもマルチに使えるマルチサンドメーカーです。 1枚焼きと2枚焼きがあり、ホットサンドとワッフルの2種類のプレートが付きます。 別売りのプレートでドーナツやミニタルトやたい焼きやパニーニなども楽しめます。 プレートは着脱可能でお手入れが簡単なので衛生的です。 タイマー機能付きです。 忙しい朝にぴったりのタイマーをセットして、その間に他の料理が作れます。
    寸法(mm)132×245×103質量(g)1490材質フェノール樹脂 ABS樹脂 アルミニウム合金電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力550Wタイマー10分種類ホットサンド/ワッフル(プレート)コード長さ(m)約1.8保証期間お買い上げ日より1年間
  • HUGEL 真空断熱マグボトル 1900ml アイリスオーヤマ

    HUGEL 真空断熱マグボトル 1900ml

    アイリスオーヤマ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    大容量サイズで朝入れた温度を長時間キープする高保温・高保冷性能の真空断熱マグボトル。 氷を満タンに入れた場合の氷持続時間は約240時間。保冷は約80時間、保温は約60時間の長時間の温度維持を実現しました。 屋内・屋外作業時の水分補給や熱中症対策にも最適な水筒です。ふたまで真空断熱構造をほどこし、ボトル全体で放熱を防ぐ全面真空断熱構造です。 飲み口も広く使いやすく、大きな氷もスムーズに投入できます。持ち運びに便利なハンドル付きで、現場への移動や車両での持ち運びにも便利です。 アイスジャグとしての利用でアウトドアやスポーツの場でも活躍します。
    仕様氷保持時間:(約)240時間チャコールグレー質量(g)970容量(L)実容量:1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)165×116×338保冷時間(時間)(約)80保冷効力(℃)(約)5以下(6時間)保温時間(h)(約)60
  • スチームオーブンレンジ 24L ホワイト アイリスオーヤマ

    スチームオーブンレンジ 24L ホワイト

    アイリスオーヤマ
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    あたためも調理もできる、庫内ひろびろレンジです。26種類の自動メニュー搭載。ボタンを押すだけで調理が簡単にできます。調理の手間がはぶけ、これ1台であたためから本格料理まで楽しめます。角皿に水を注ぐだけで、簡単にスチーム料理が出来ます。角皿式スチームなので、茶碗蒸しなどの料理にも便利です。時短ブースト機能搭載。自動であたため時間が短くなり、忙しい朝や疲れた夜に便利です。庫内容量24Lだから大きなお皿の出し入れが楽です。
  • ストレートアイロン アイリスオーヤマ

    ストレートアイロン

    アイリスオーヤマ
    7,990税込8,789
    1台
    翌々日出荷
    両面プレートなので、1台でストレートもカールも自由自在にスタイリングできます。 スムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(メーカー基準に基づく毛束での滑り性(HIR‐MS101と 比較)) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
    材質PET質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×28×40
  • 全自動洗濯機 6kg アイリスオーヤマ

    全自動洗濯機 6kg

    アイリスオーヤマ
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    2~3人家族や1人暮らしのまとめ洗いにちょうどいい6.0kgの洗濯機です。【洗浄力UP】。大流量×立体水流で衣類をしっかり撹拌!。従来品(※1)よりも広い槽内で衣類がよく動くから、ガンコな汚れもしっかり落とす。【節水】。1回の洗濯に使用する水量が従来品(※1)と比べて約33L減!。約132Lから”約99L”に。【LOW設計”手前の高さ:約83cm”】。容量はそのまま、高さをコンパクトに。ラクな姿勢で洗濯物を取り出しやすい高さ。【さらにうれしいポイント】。・時短:従来品(※2)よりも洗濯時間13分短縮!洗濯時間をぐっと短く、忙しい朝の準備もスムーズに。・部屋干しモード:脱水後にさらに洗濯槽と脱水槽を回転させてしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイも抑える。・予約タイマー:洗濯終了時間を1時間きざみ(最短2時間後~最長24時間)で予約できるから、生活スタイルにあわせられる。【選べる洗濯モード:洗濯物の種類や汚れに合わせて選べる”6つのコース”】。・標準:普段のお洗濯に。・お急ぎ:軽い汚れのときに時間を短縮して洗濯。・おしゃれ着:デリケートな衣類をやさしく洗濯。・すすぎ1回:すすぎ1回用の洗剤に。・つけおき:頑固な汚れやニオイが気になるときに。・毛布:約3kgまでの毛布対応で、大物もしっかり洗濯。【少量洗いもできて便利】。選べる水量4段階”50L/43L/35L/25L(手動)”。洗濯物の量に合わせて水位の設定ができます。
    用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)容量(kg)【標準】洗濯/脱水:6.0/6.0コード長さ(m)電源:2本体質量(kg)32定格消費電力(W)(50/60Hz)400460運転音洗濯/約36dB、脱水/約48dB標準使用水量(L)約99本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)527×539×850所要時間標準:42分水量(L)標準:約50
  • フェイススチーマー アイリスオーヤマ

    フェイススチーマー

    アイリスオーヤマ
    13,900税込15,290
    1台
    翌々日出荷
    1回の使用で、水分量・浸透量20%UP!※1 3モード搭載(モイスト・クレンジング・メイクアップ)で、用途に合わせてモードを選ぶことができます。調色可能(昼白色・昼光色・電球色)なLED付きミラー搭載。ケア時に肌の状態を確認したり、その日の予定に合わせたメイクができます。150mLの大容量給水タンクなので、朝から夜まで補給なしでご使用いただけます。タンク窓目盛り搭載で、使用可能時間を一目で確認できます。タンク下の水残りの排水もボタンを押すだけで排水できるため、楽なお手入れで清潔にお使えいただけます。※1【水分量試験方法】20~50代女性23名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ半顔に使用した場合の角層水分量を比較(メーカー調べ)。【浸透量試験方法】20~40代女性16名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ前腕に使用した場合の角層浸透量を比較(メーカー調べ)。※効果には個人差があります。
    ホワイト質量(g)1300定格消費電力(W)スチーマー:260、LEDライト:3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×158×215電源コード(m)2使用時間(分)スチーム(給水タンク満水時)合計約25分モード切替LEDライト切り替え:昼白色・昼光色・電球色、スチームボタン:モイスト(15分)・クレンジング(5分)・メイクアップ(3分)スチーム温度(℃)(25cm距離)約40定格電源AC100V、50/60Hz待機時間スチーム発生まで約40秒水タンク容量(mL)約150スチーム量(mL/min)約6