イオンドライヤー
大風量&マイナスイオンで、毎日のケアを手軽に。マイナスイオンで静電気を抑制し、髪の広がりを抑えて指通りのいい髪へ。低温風約50℃でダメージも軽減。
風量2.0m3/minで忙しい朝も、疲れた夜もサッと乾く!
重量約380g(本体のみ)で使用中も腕が疲れにくい。折りたたみ可能なのでコンパクトに収納可能!
ターボ、セット、クールの3モード搭載。
- 質量(g)
- 380
- 消費電力(W)
- 1200
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 144×77×230
- 温風温度(℃)
- 約50
- 風量(m3/min)
- 2
- 電源コード(m)
- 1.7
- 風量調整
- 2段階(TURBO/SET)
- モード
- 2段階(HOT/COOL)
- マイナスイオン機能
- あり
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
美容家電 の新着商品
カテゴリ





























