「木 コマ」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
立ち上がりやすい曲げ木のアーム付きのチェアです。
360°回転するので、座ったまま近くのものを取ることができます。
背面には大きさの違う2つのポケットが付いていて、リモコンや雑誌、新聞などを収納できます。
和室、洋室問わず様々なインテリアにマッチするデザインです。
コンパクトに折りたためます。
ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。
材質構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)610
寸法(mm)610×730×680
高さ(mm)680
質量(g)9400
奥行(mm)730
キャスターなし
背もたれあり
肘掛あり
人数1
設置場所屋外使用不可
座高(mm)170
材質(座面)構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
材質(背)構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
折りたたみ寸法(mm)610×610×350
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
本格木調でお部屋を演出、リビングや寝室に最適なLEDシーリングライトです。スマートで握りやすく押しやすい大きなボタンデザインのリモコンで簡単操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができます。
材質ポリプロピレン
直径(Φmm)565
高さ(mm)93
質量(g)1900
電源(V)AC100(50/60Hz)
機能おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
LED寿命(時間)40000
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
天然木枠と和紙調シェードで温かみのある明かりを演出する、和風角形のLEDシーリングライトです。新技術の「メタルサーキット構造」を採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。また、シェード設計を工夫し、設置してからお部屋の向きに合わせられるような構造になっています。
材質ポリプロピレン、PMMA+実木、ABS樹脂
長さ(mm)532
幅(mm)532
高さ(mm)135
質量(g)2300
電源(V)AC100(50/60Hz)
機能メタルサーキット構造採用付、おやすみタイマー付き(10分/30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。
器具・セットセット品
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
タイマーおやすみタイマー:15/30分
LED寿命(時間)40000
調光方式(調光/調色)10/10段階
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否否
調色の可否否
コンパクトに収納できる、ロールタイプのすのこベッドです。布団の下に使用することで湿気を逃がし、布団をより快適にご使用頂ける商品です。
材質本体/天然木(桐材)、滑り止め/EVA樹脂、連結ベルト/綿、バンド/ナイロン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×2000×13
1枚
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
関連キーワード